カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(40)
  • 学童・教育用品(27)
  • 制御機器(21)
  • 事務用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)

「画用紙緑」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー不織布バッグ 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布バッグ 黄緑アーテック[学校教材・教育玩具]
119税込131
1枚
3日以内出荷
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A6サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)約460×630
カラー不織布バッグ パステルグリーン アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布バッグ パステルグリーンアーテック[学校教材・教育玩具]
119税込131
1枚
予約販売
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A13サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)約460×630
色工作用紙 トーヨー色工作用紙トーヨー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
色付きのボール紙の裏面に方眼印刷が施されています。工作やお部屋の飾りつけ、マスゲーム。地上絵・人文字など幅広い用途にお使いいただけます。
用途介護/学校行事/趣味 など
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)付属品取付金具質量(g)約.50保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.5ms以下消費電流(mA)30以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと検出物体半透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ北陽電機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)約50保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力3mW消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ北陽電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
厚み3.5mmを実現省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
B4色画用紙 協和紙工B4色画用紙協和紙工
109税込120
1パック
6日以内出荷
10色10枚入りの色画用紙です。
赤、桃色、橙、黄色、黄緑、水色、青、茶色、黒、白
色工作用紙 トーヨー色工作用紙トーヨー
599税込659
1冊
5日以内出荷
工作やお部屋の飾りつけ、マスゲーム・地上絵・人文字などに最適
用途裏面1cmマスの方眼印刷付枚数10枚入寸法(cm)32.0×45.0×0.04
ミタントA4 オリーブグリーン10枚 マルマンミタントA4 オリーブグリーン10枚マルマン
849税込934
1冊(10枚)
翌々日出荷
フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210オリーブグリーンサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
ミタント A4 475 10枚 マルマンミタント A4 475 10枚マルマン
849税込934
1冊(10枚)
翌々日出荷
フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210グリーンサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
F3 スケッチ アートスパイラル マルマンF3 スケッチ アートスパイラルマルマン
899税込989
1冊(24枚)
翌々日出荷
カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦217×横272サイズF3質量(g)410本体寸法(mm)縦222×横286×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ
F1 スケッチ アートスパイラル マルマンF1 スケッチ アートスパイラルマルマン
699税込769
1冊(24枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な「アートスパイラル」です。・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
寸法(mm)本文:縦162×横225サイズF1質量(g)260本体寸法(mm)縦167×横240×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ
スクールスケッチ B4 17枚 マルマンスクールスケッチ B4 17枚マルマン
749税込824
1冊(17枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
「スクールスケッチブック」は、アマチュアからプロまで、あらゆるユーザーに長きにわたって愛用されている、日本を代表する画用紙です。・表面の自然な凹凸(シボ)が表現を豊かにします。・ソフトで吸収性にも優れており、水彩にも適します。・発色がよく、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。
寸法(mm)本文:縦352×横257サイズB4質量(g)360本体寸法(mm)縦352×横263×厚7用紙画用紙厚口(中性紙)156.5g/m2材質(表紙)カード紙製本スパイラル(コイルループ)
画用紙額 四切判 万丈画用紙額 四切判万丈
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
画用紙サイズの作品にぴったりな額、画用紙額 四切判。お子様の作品にもピッタリ!世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか。
材質面材:PET寸法(mm)窓:529×370サイズ四切判材質(本体)樹脂質量(g)980外形寸法(mm)567×408内形寸法(mm)540×380木目パッケージシュリンク包装
色画用紙 八ツ切 1パック10枚入 大王製紙色画用紙 八ツ切 1パック10枚入大王製紙
159税込175
1パック(10枚)
当日出荷
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの八ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途絵画や工作、イベント準備などに寸法(mm)390×270サイズ八ツ切内容10枚入り坪量(g/m2)122.1
色画用紙 四ツ切 1パック10枚入 大王製紙色画用紙 四ツ切 1パック10枚入大王製紙(1件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)
当日出荷
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの四ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途絵画や工作、イベント準備などに寸法(mm)392×543サイズ四ツ切内容10枚入り坪量(g/m2)122.1
スケッチブック 日本ノートスケッチブック日本ノート
679税込747
1冊
4日以内出荷
中紙は厚口画用紙使用
オリーブサイズF4寸法(幅W×高さH)(mm)252×337枚数20無地製本Sリング
精密紙切り刀 さえき科学精密紙切り刀さえき科学
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8質量(g)約2.5
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZMomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZMomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入硝英製作所
9,998税込10,998
1箱(250個)
4日以内出荷から10日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
外寸(mm)40×28×6形状入出孔:1mm角
バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 1000個入硝英製作所
35,980税込39,578
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙なし 250個入硝英製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(250個)
4日以内出荷から6日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙なし 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙なし 1000個入硝英製作所
28,980税込31,878
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 250個入硝英製作所
9,998税込10,998
1箱(250個)
4日以内出荷から8日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 1000個入硝英製作所
35,980税込39,578
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙なし 250個入硝英製作所
7,998税込8,798
1箱(250個)
4日以内出荷から6日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙なし 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙なし 1000個入硝英製作所
28,980税込31,878
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
外寸(mm)40×28×6形状入出孔:1mm角
バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙付 250個入硝英製作所
9,998税込10,998
1箱(250個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙付 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙付 1000個入硝英製作所
35,980税込39,578
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙なし 250個入硝英製作所
7,998税込8,798
1箱(250個)
4日以内出荷から6日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙なし 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ2000 2分画 ろ紙なし 1000個入硝英製作所
28,980税込31,878
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ T 9分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所バイオディッシュ T 9分画 ろ紙付 250個入硝英製作所
10,980税込12,078
1箱(250個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。
形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ T 9分画 ろ紙付 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ T 9分画 ろ紙付 1000個入硝英製作所
38,980税込42,878
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。
形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ T 9分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所バイオディッシュ T 9分画 ろ紙なし 250個入硝英製作所
8,998税込9,898
1箱(250個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。
形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
バイオディッシュ T 9分画 ろ紙なし 1000個入 硝英製作所バイオディッシュ T 9分画 ろ紙なし 1000個入硝英製作所
31,980税込35,178
1箱(1000個)
4日以内出荷
固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。
形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら