善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!畑の土がふかふかに!有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、畑・花壇に植える野菜などが育ちやすい土にします。
根の生育を促進し、野菜などを丈夫に育てるカルシウムを配合。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途菜園・畑
適合作物菜園、畑
使用方法野菜などを植える前、植えた後に土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
名称肥料が含まれていない対象外の商品
使用の目安1平米:10L~14L
1袋(14L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹皮等を醗酵熟成させクロレラを配合、有機100%の野菜栽培用堆肥。
適合作物野菜
仕様有機の肥料・乾燥良品
石灰をまく必要がありません。
石灰を必要とする中性野菜や必要としない弱酸性野菜など気にしないで作ることが出来ます。
畑を壊さないですみ、野菜作りが非常に楽になります。
他社では出来ないバットグアノの配合により、糖度が上がり野菜は美味しく、花や実がいっぱい付きます。
微量要素が多く、地力が上がり連作障害に強くなります。
名称特別な堆肥
登録保証群馬県販売第1396号
1袋(12L)
¥705
税込¥776
当日出荷
多年にわたり堆積された樹皮を粉砕精選し、微生物と酵素の作用によって熟成されたバーク堆肥に木炭を配合した、まったく新しいタイプの活性堆肥です。
完熟だから根焼けしない。
木炭入りで微生物が活性化。
土がふかふかに。
通気性、保水性がアップ。
純国産の針葉樹100%。
牛ふん堆肥や菌体肥料と混ぜると栄養をより効果的に吸収。
きめ細かく使いやすい、マルチングにも最適
用途野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑に使用できます。土に対して20%~30%位をよく混ぜ込んでご使用下さい。
名称菌体肥料
適合作物野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑
登録保証1755号
施工量苗畑:1/5袋~1/3袋 /m 2(植土と混合してください)、樹木植樹:3袋/株 (植土と混合してください)、野菜一般:約60袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)、水稲 :100袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)
1セット(20L×3袋)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様厳選素材・肥料入り
肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。
家庭菜園の野菜栽培用に適しています。
用途野菜専用土
適合作物野菜
仕様天然素材・肥料入り
植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。小鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
用途花、野菜、庭木など。
適合作物花、野菜、庭木
成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5
名称レバープランツのボカシ固形肥料
肥料の種類配合肥料
登録保証無し
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
袋がそのまま鉢になる、便利でエコロジーな商品です。
ネット入り鉢底の石と2回分の追肥もセット。
培養土を外袋に開け、野菜苗をそのまま植えつけます。
用途野菜専用土
適合作物野菜
仕様肥料入り・多機能商品
容量(L)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)17×40×36
1袋(10L)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
植物性堆肥は分解が緩やかである為、長期的な土壌改良効果に優れます。
長期間にわたり堆積醗酵、熟成させてあり、介在微生物を多く含んでいますので傷んだ土壌の活性化に効果的です。
発酵促進の為の畜糞等は一切使用していませんので、臭いの心配が少なく、ベランダ等でも安心して使用可能です。
また、地元生産農家にも供給している安心安全なたい肥です。花壇や畑の土に混ぜて使用することで草花や野菜を育てるのに最適な土になります。
混ぜ込む用土全体に対して30%程度混合してお使いください。(1坪あたり約20Lが目安です。)改良土。
質量(kg)約1.4
名称アサヒ2号
登録保証栃木県第369号
1袋(5L)
¥309
税込¥340
当日出荷
速効性の追肥!アミノ酸でおいしく。アミノ酸を多く含むNK化成肥料で、追肥として使用することでチッソ・カリの補充、アミノ酸による食味向上が期待できる肥料です。
用途追肥
成分窒素10.5/りん酸0/加里5
形状球状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)5
配合【有機率】40
形態【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
原材料サトウキビなど
適合作物追肥
肥料の種類アミノ酸入り、化成肥料
粒サイズ(mm)1~4
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実
成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2
名称りん酸加里化成090号
肥料の種類化成肥料
登録保証生第102625号
チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。
基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすい
タイプ粒状
1.ミネラル分やカルシウム分を豊富に含む有機石灰を配合しているので、植物を丈夫に育てる。2.花や実付きに効果のあるりん酸分が高いバットグアノを配合。3.良質な堆肥を豊富に配合してあるので花壇や菜園の土としても最適。緩効性肥料入りなので、そのまま植え付けできる。
用途草花全般、野菜全般
適合作物草花全般、野菜全般
主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート等
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
有効微生物の働きにより再び栽培に適した土に甦らせる効果がある「土の再生材」です。
乾燥防止 保温効果もあります。
内容量(L)5
1個(5L)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
厳選された漢方系植物原料を使用しメーカーの独自の技術でじっくり醗酵させた新しいタイプのペレット肥料です。
用途畑、花壇の元肥に。
寸法(mm)26×38×355
質量(kg)2
名称米ぬか配合生薬煎じかす肥料1号
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
チッソ・リン酸・カリが14・14・14と高く、バランスのとれた、即効性の高度化成肥料。
高成分なので使いすぎに注意。
仕様まきやすい
タイプ粒状
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
肥料成分がゆっくり溶け出し根を傷めにくい肥料です。
実付きが良くなるリン酸成分の多い肥料です。
天然腐植の効果で土をふかふかにします。
適合作物レモン・ミカン・柑橘
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-7-6
名称粒状固形肥料686
肥料の種類成形複合肥料
登録保証生第75867号※登録肥料
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
土に突き差して回す(前後・左右に動かす)だけで簡単に穴をあけることができます。
花や野菜の苗や球根植えの穴あけに便利です。
庭木や畑の肥料入れの穴あけに便利です。
庭木や畑の防虫剤入れの穴あけに便利です。
目盛付きなので、穴の深さが一目でわかります。
全長(mm)210
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(先端)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
チッソ・リン酸・カリが14・10・12と高く、即効性の高度化成肥料。
微量要素入りの野菜専用肥料。
適合作物野菜
仕様まきやすい
タイプ粒状
植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
用途花、野菜、庭木などの元肥・追肥。
適合作物花、野菜、庭木
成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5
名称レバープランツのボカシ固形肥料
肥料の種類配合肥料
登録保証無し
花や実を付けるりん酸成分が高い有機質肥料です。安心なBSE対策済の原材料のみを使用しています。畑にまきやすい粒状です。
成分(チッソN-リン酸P)2-20
名称東商りん酸配合2号
微量要素入りで丈夫に育てる。畑作物に特化した成分の化成肥料です。 。微量要素配合で欠乏症などを軽減し、高品質な作物を育てる肥料です。
用途野菜類に。
成分窒素14/りん酸10/加里13/+苦土3/マンガン0.5/ホウ素0.2
形状粒状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)5
配合【有機率】0
形態【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)450×290
原材料りん安など
適合作物野菜類に。
肥料の種類化成肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 リフカ 腐植資材 保水性UP 排水性UP 通気性UP 保肥力UP 微生物活性 リフカの特徴:まくだけ簡単、栽培後の畑、使用済みプランターの土が復活します。多くの腐植を含み、通気性、排水性、保肥力などを改善させます。堆肥より少ない量でも土壌改良の効果を発揮します。根がすくすく成長する土壌へ改良、リン酸の効きもよくします。中性なのでどんな土壌にも安心して使用ができます。
適合作物花、野菜
1個(160g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 リフカ 腐植資材 保水性UP 排水性UP 通気性UP 保肥力UP 微生物活性 リフカの特徴:まくだけ簡単、栽培後の畑、使用済みプランターの土が復活します。多くの腐植を含み、通気性、排水性、保肥力などを改善させます。堆肥より少ない量でも土壌改良の効果を発揮します。根がすくすく成長する土壌へ改良、リン酸の効きもよくします。中性なのでどんな土壌にも安心して使用ができます。
適合作物花、野菜
1個(450g)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
すじ播き専用の畑作用追肥機
手元レバーで散布の入/切が楽にできます
左右の導管で作物の株元に追肥
重い肥料も背負わず散布できます
揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消
特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥
仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式
質量(kg)11.5
方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節
車輪外径Φ50×幅4cm
全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950
肥料の種類粒状肥料
散布幅(m)0.05~0.9
ホッパー容量(L)28
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
速効性の肥料です。肥料成分のバランスが良く、粒の大きさも均一で、あらゆる植物に使えます。
においも少なく粒状なので使いやすいです。成分が高いので少量で済みますが、与えすぎには注意しましょう。
成分チッソ:14、リンサン:14、カリ:14
名称そうさく14号
オーガニックコットン100%の綿球だから、お肌にやさしいソフトな使い心地です。農薬や化学肥料を使用せず、健康な畑から手間ヒマかけて育て上げた綿を使用しています。メイクの細かい部分には涙型、耳のお手入れにはスパイラル型が便利です。
形状スパイラル型、涙型
タイプ両綿
1個(180本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
鍛造仕上げ
木柄は椎材使用により軽量です
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)155
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)850
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途野菜専用土
適合作物野菜
仕様天然素材・肥料入り
容量(L)25
1袋(25L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ