こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥399
税込¥439
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
こんなお得な商品も!

チューブ 散水用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質持ち手部分塩ビ缶
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310
使用燃料混合ガソリン
乾燥質量(kg)5
燃料タンク容量(L)0.5
エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)
運転時間(分)満タン:約40
排気量(cm3)23
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
2018年度レッドドットデザイン賞受賞 スムーズに散水できるホーストローリー。リールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、ホースガイド(ホースを均等に巻き上げ。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)
材質プラスチック、アルミ、スチール
質量(kg)4.15
収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース100、15mm(5/8")ホース80、19mm(3/4")ホース50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)89×37.2×57.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。
付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)FCD
同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
2018年度レッドドットデザイン賞受賞 スムーズに散水できるホーストローリー。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない。リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)
質量(kg)3.8
収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース60、15mm(5/8")ホース50、19mm(3/4")ホース35
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)67×74×90
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!ホースとメタルホースリールのセット。ホースリールと長さ20m(13mm)クラシックホース、スプレーノズル、その他必要な部品を同梱したセット。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない。リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止。スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)
材質プラスチック、アルミ、メタル、PVC
質量(kg)6.85
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない。リールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能。リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止。スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)
材質プラスチック、アルミ、メタル
質量(kg)5.42
収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、 直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない。リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止。スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)
材質プラスチック、アルミ、スチール
質量(kg)4.3
収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース60、15mm(5/8")ホース50、19mm(3/4")ホース35
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
頑丈なホイールで長いホースに最適!メタルホーストロリー。幅広なスタンドフレームが強固、安定性を確保。トロリーは地面と水平に置くことも可能。頑丈なホイールに車輪には特別なトレッド。グリップが良く、同時に芝生を保護します。作業頻度の高い使用目的でも安心のホーストロリー。最大5年保証
用途長いホースに対応、庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
材質プラスチック、PVC、金属、アルミ
質量(kg)8.8
収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50、直径25mm(1")25
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×63×100
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ホーストローリーと25mフレックスホース、散水ノズルとその他コネクターなど部品が同梱したセット。頑丈な金属フレームのホースガイドでホースを均等に巻き上げる。水の滴下防止:使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ。折り畳み式の足はホーストロリーのスタンドの安定性をサポート。クランクも折り畳んで省スペースに保管。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器
セット内容ホーストローリー、フレックスホース 25m長 13mm(1/2")、ホースコネクター×3、1/2"・3/4"および1"ネジ用蛇口コネクター×2、止水コネクター×1、スプレーノズル(#18300)×1
材質プラスチック、PVC、金属、アルミ
質量(kg)8.4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1セット
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥399
税込¥439
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質PVC
パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
直径(Φmm)直径500
種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通
金具町野式
ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
付属品町野25A女×20男外ネジの金具付
寸法(mm)180×230
種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通
金具町野式
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
寸法(mm)460×460
種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通
金具町野式
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)25
ハートベース付スプリンクラーホースセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
付属品町野40A女×20男外ネジの金具付
寸法(mm)180×230
種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー
金具町野式
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
幅(m)散水:10
関連資料(2.44MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
関連キーワード
1
2
次へ