安定感があり、持ち運びやすい形状。
フタは抗菌脱臭剤入。
仕様透明
材質ポリ塩化ビニール
容量(L)3
耐熱温度(℃)60
松吉医科器械コード23-5493-00
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。
アズワン品番8-5333-01
仕様直接かぶり型、レンズ交換可
トラスコ品番324-1947
形状かぶり型防災面
寸法(mm)H200×W210
質量(g)114
機能軽量、曇り止めシールド
材質(シールド)アセチロイド(防曇加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
単独でも並べて置いても便利な長方形です。
持ち運びに便利な取手付きです。
長方形ボトルタイプなのでラックなどに並べて置くことができます。
取り外し可能なフタが付いています。
材質ボトル・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)110×150×241.2
容量(mL)2500
アズワン品番8-2160-01
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
耐熱性に優れていますので、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造ですので、汚れが溜まることがありません。
仕様目盛付き
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)120℃
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン
色乳白色
容量(mL)1100
タイプ男性用
耐熱温度(℃)120
松吉医科器械コード23-6335-00
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。
タイプ男性用
容量(mL)1000
材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)
適合温度(℃)-3~約35
耐水性約4時間
質量(g/個)47
対応マセレーター
種類尿瓶
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
こんなお得な商品も!
フェイスシールド 使い捨て
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍!
相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
緊急対策用の非常用トイレです!。災害時の断水の際に、洋式トイレにセットするだけで、簡単に用が足せます!。便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。便凝固剤1個で大人1回分の便・尿を凝固します。殺菌剤・消臭剤を混合しています。畜便袋は中が透けにくい色で有害煙の出にくい素材を使用しています。汚物袋には防臭性のある袋を使用しているため、一時保管が安心です。水がなくても使えます。災害・断水時、レジャーや介護にもお使いいただけます!
用途災害・断水時の非常トイレに。レジャー・レクリエーション時の持ち運びトイレとして。入院・介護時のポータブルトイレに。
関連キーワード