耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。
糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。
散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル
幅(mm)655
色ホワイト
山数20.5
働き幅(mm)575
分娩室や初生子豚の暖房に!
寒さに弱い赤ちゃんを発育不良から守ります。
寒さに弱い子豚や子牛の暖房に最適です。
動物たちを体の芯から温め、寒さによるストレスや病気から守ります。
安全装置が搭載された電源OFFスイッチ付きで、安全性を配慮した設計。
「強・切・弱」切替えスイッチ付で取扱いが簡単。
コルツランプ採用で、水に強く、速熱性に優れています。
コード長さ(m)約2.5
種別サービスコート
洗練された定番ユニフォーム
洗濯耐久性に優れ、肌触りのよいナチュラルソフトタッチで長く着られる
混率(%)ポリエステル100
種別長袖シャツ
袖丈長袖
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)
質量(kg)約16
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません
寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。
材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)
厚さ(mm)30
寸法(mm)1500×1000
色グリーン
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ヘビーユーザーにおすすめ。洗いざらしでも心地よい肌触り
機能的なPHSポケットと肩ループ
ハードな使用に耐えるエルボパッチ付き
両腰ポケット付き。右ポケットには内ポケットが、左ポケットにはディッキーズピスネームがアクセントで付いています
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸箱ポケット付き
袖を折り返して着用できます
色ホワイト
仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット、右腰二重ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付き、後センターベント
素材パルパー制電トロ リップストップ コート(綿50%・ポリエステル50%)
色番1
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
配管1/2
配管方向横
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
開放感のあるオープン襟、裾インの着こなしも男っぽく。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
種別鳶長袖シャツ
素材ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
袖丈長袖
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。
内容【木・鉄用】E:木・鉄柱用受け金具(長さ:540mm重量:約2.0kg通し穴(内径):22.6mm)
塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1セット(2個)
¥4,388
税込¥4,827
4日以内出荷
繊維が短いので約2週間で砕けます。
熱処理をしており衛生的です。
材質ラフ更紙51.2g以上
寸法(幅Wmm×長さLm)1076×100
1セット(2本)
¥7,398
税込¥8,138
12日以内出荷
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。
仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。
カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。
裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。
厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。
防汚効果抜群の撥水加工済み生地。
成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
質量(g)80
寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ
仕様ひよこ用
寒い季節の強い味方!!大切な家畜を守ります!!仔豚・子牛・産卵期の親鶏・ひよこの育成保温に効果を発揮。広範囲にわたって照射・強弱切替可能。良質軽量、水がかかっても割れません。
仕様切替スイッチ:(強)300W/(弱)100W
定格100V300W
定格寿命(時間)10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×112
コードゴムコード2.4m(プラグ付)
発熱体クォーツ赤外線ランプ300W1灯式
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個
質量(kg)約1.6
定格単相100V600W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150
コード約2.5m(2芯)
発熱体カーボンヒーター600W1灯式
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●結束バンド:2本
質量(kg)約10.5
定格3相200V-2100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168
コード約2.5m(4芯)
プラグ接地引掛3P20A-250V
発熱体カーボンヒーター700W3灯式
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
質量(g)219
誘引剤を使用しないロール状の粘着式ハエ取り用品
用途捕虫
横幅(mm)300
ロール長さ(m)9
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2
質量(kg)約10
タイプスタンダードタイプ
直径(Φcm)ロール:約45
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1
許容温度(℃)-51.1~82.2
入数1本
純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)
原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り
入数1.8L×5本
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
1個
¥6,388
税込¥7,027
4日以内出荷
マミーボトル対応和牛用乳首です。側面2カ所の切り目で吸い込みによる唾液の分泌促進
直径(Φmm)飲み口:約19
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的
厚さ(mm)20
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約57
硬度60
用途例和牛・黒牛用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。
仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198
材質プラスチック
入数1箱(10個入)
植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布
原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】。肉質改善。枝肉重量。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。推奨給餌量例(g)【産褥期】・体重600kg=20~30g/日(目安)・体重300kg=10~20g/日(目安)
仕様推奨対象牛:牛
材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋
形状粉末
内容量(kg)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg
質量(g)119
長さ(cm)メジャー:230
対象和牛
測定部位胸囲
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2
質量(kg)約20
タイプ高性能タイプ
直径(Φcm)ロール:約65
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1
許容温度(℃)-51.1~82.2
入数1本
純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
UVカット仕様電気誘導率に優れたスズメッキCU線使用で従来品より電気導通性を大幅向上。UV樹脂使用のポリコードで耐抗性向上。
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ
寸法(mm)305×250
質量(kg)2.5
電源AC100V50/60Hz
有効面積(m2)60~120
コード1.8m
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的。裏面は糞尿等が流れ易い加工。20mmの商品に比べ、柔らかくクッション性がある為、牛の血行等に気を付けていらっしゃるお客様にオススメです。商品規格
厚さ(mm)30
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約72
硬度50
用途例ホルスタイン(乳牛)用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1セット(5個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
獣医さん×畜産農家さんと共同開発した仔牛用ジャケットです。マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。『腹部用』・『後肢用』2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。
用途1.首のベルトを外し、肢・腹部のベルトのナスカンをDカンに装着しす。2.ジャケットを仔牛にかぶせます。3.首のベルト部分のマジックテープを留めます。4.腹部のベルト部分のマジックテープを留めます。5.肢のベルトを肢の内側から通しベルトのマジックテープを留めます。
素材【表地】ポリエステル100%[オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100%[トリコット]
10Wソーラーパネル並の能力を発揮可能なハイブリッド型ソーラー電牧機≪防雨設計/室外用≫消費電流節電回路で約20%強節電。高出力・低消費を可能にし1週間以上の無日照でも安定した出力を維持【特許】。エネルギー高変換率の国産ソーラーパネル採用。ソーラー型(一体型)。出力ランプ付。障害ランプ付(一定以上の漏電時)。自動スイッチ付。バッテリーモニター付。高性能バッテリー内蔵。光電スイッチ(夜間/昼間自動)。外部端子付(12Vバッテリー接続可)
仕様●アース棒:SF300×5連付属、有効使用距離:2000m(アース抵抗1000Ω以下)●断続周期:1.1~1.3秒●最大使用距離:3300m(アース抵抗300Ω以下)
付属品・取付金具×1・出力コード×1・アース線クリップ付×1・きけん表示板×1
質量(kg)約6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210465
最大出力電圧(V)無負荷:8600
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ