3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドプラスチックテクノロジー合成ゴムマット フィットくん
エコ商品
ゴムマットより丈夫、軽量で持ち運びしやすいのが特徴です。 柔らかく土地になじむ ゴムマットより軽く、固いので人の手で運搬しやすい 通常のゴムマットに比べ豊富なサイズ展開
用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 材質合成ゴム 黒系 グリーン購入法適合
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー農業用敷板Diban
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 農業分野専用の養生敷板 頑丈で軽量、低価格 安心の国内生産(ISO9001取得) プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用
用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 厚さ(mm)15(13+2) 茶系(ベージュ系) 表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷