カテゴリ

  • 農業機械(92)
  • 農具(64)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 作業服(17)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 作業工具(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)

「畝」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀)パイプ柄ステンレス家庭鍬TAKAGI(高儀)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途畑のならし・草削り・畝作りに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニレモラ
889税込978
1枚
5日以内出荷
充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド刃数(P)24外径(mm)160穴径(mm)20
防草シート紙管巻 welzo防草シート紙管巻welzo
659税込725
1個
4日以内出荷
・安全安心な雑草防止・薬を使わない・建物周り、お庭や通路・駐車場や空き地に・畔や畝、農地のぬかるみ・法面た工事現場等に
用途耐候性強化ポリプロピレン
防草シートヘッダー付袋 welzo防草シートヘッダー付袋welzo
649税込714
1個
4日以内出荷
・安全安心な雑草防止・薬を使わない・建物周り、お庭や通路・駐車場や空き地に・畔や畝、農地のぬかるみ・法面た工事現場等に
用途耐候性強化ポリプロピレンサイズ1×5質量(g)530
ジョッキン一式セット イージーエスジョッキン一式セットイージーエス
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
植物病害の伝染予防の目的で開発された電熱式ハサミです(果菜類の摘花・採果用)。約100℃の刃先が滅菌するので、ナスの青枯病や、トマトのかいよう病の伝染防止に定評があります。切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換する手間が省け、より効率的に作業が行えます。
用途果菜類の収穫時に付着する菌を除菌する目的で開発された電熱式ハサミです。今まで切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換をしていた手間が省け、より効率的に作業が行えます。セット内容ヒーターバサミ/接続ケーブル/携帯用バッテリー×/充電アダプター温度(℃)刃先:約100(電源を入れて約2分後)充電時間(時間)4定格出力電圧(V)14.8関連資料(0.54MB)バッテリー容量(Wh)37.4(約3時間使用可能)
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
スーパーグリーン畝立器 R1 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1三菱マヒンドラ農機
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合機種管理機:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
スーパーグリーン畝立器 R1 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合管理機機種:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
ミストエース35 ダブルウイング 住化農業資材ミストエース35 ダブルウイング住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:2.0-2.5関連資料(0.32MB)間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
ミストエース35 サイドライン 住化農業資材ミストエース35 サイドライン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(0.34MB)間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2孔径(Φmm)0.3
ミストエース20 サイテキ 住化農業資材ミストエース20 サイテキ住化農業資材
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷
斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。
用途一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブマルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。折径(mm)チューブ:40幅(m)散水:0.3-0.5適正使用圧力(MPa)0.05-0.15孔径(Φmm)0.3
スミサンスイ NEWマルチ 住化農業資材スミサンスイ NEWマルチ住化農業資材
8,898税込9,788
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52関連資料(0.31MB)適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
ネオドリップ ウエシタ 住化農業資材ネオドリップ ウエシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。規格02L 200m巻折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB) (0.27MB)間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
ネオドリップ ヨコシタ 住化農業資材ネオドリップ ヨコシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB)適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
スミサンスイ M 住化農業資材スミサンスイ M住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
やさしい散水で畝全体を潅水長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52関連資料(3.31MB)適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミサンスイ R育苗 住化農業資材スミサンスイ R育苗住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水高畝栽培にも対応します主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-5.4折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
ほすべー 南榮工業ほすべー南榮工業
74,980税込82,478
1式
3日以内出荷
安心の日本製(宮崎県都城市の自社工場で製造・加工をしております)【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【お米の味が良くなる】稲を自然乾燥させることで、ゆっくりと水分が抜け、稲本来の風味が残り、旨味成分(アミノ酸や糖分)が増して、ふっくらと甘みのあるお米に仕上がります。【保存性が高まる】ゆっくりと乾燥させるため米粒の内部までしっかり乾きカビや虫が発生しにくく長期保存が可能です。【簡単な組立】少ない部品で組み立ても簡単。稲株に沿って組み立てれば真っ直ぐに設置できます。
用途掛け稲、干し稲、稲架掛け、はさ掛け、おだかけ材質亜鉛メッキスチールパイプパイプ径(Φmm)25mm
スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合MMR600A・MMR600AR・MMR400AUN・MMR600AUN・MMR400UN・MMR600・MMR600R・MMR600UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B
コニコ菜園マルチ 日本マタイコニコ菜園マルチ日本マタイ
889税込978
1個
16日以内出荷
キュウリ、トマト、インゲン、ホウレンソウ、レタス、サツマイモ等の野菜づくりの必需品です。野菜つくりに45cmまでの幅の狭い畝に適した75cm幅のマルチシートです。
用途地温上昇の抑制、土壌乾燥防止、雑草防止に。仕様穴なし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20三菱マヒンドラ農機
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合管理機機種:ELR20・MMR300・MMR300A
平鍬 相田合同工場平鍬相田合同工場
6,998税込7,698
1個(1本)
翌々日出荷
用途畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に材質刃:鋼、柄:自然木ナチュラルウッド/ブラック/シルバー接合の状態打ち込み式(金具留め補強あり)
SENNARI ステンレスさくり鍬1200mm柄 菊堂SENNARI ステンレスさくり鍬1200mm柄菊堂
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
土刺さりが良く作業しやすい 土寄せや土運びに適した鈍角形状
用途耕作作業全般に 畝づくりに材質(柄部)自然木材質(頭)ステンレス鋼
収穫台車 シンセイ収穫台車シンセイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
イチゴや野菜などの収穫用に最適!軽くて頑丈なアルミフレーム!悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!コンテナ4個積載可能畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
SENNARI 大正鍬 菊堂SENNARI 大正鍬菊堂
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
土を持ち上げやすい長く鋭角な刃 柄の交換が容易なボルト止め
用途耕作作業全般に 畝作りに刃長(mm)380刃幅(mm)125
ワングリホー 全鋼 TAKAGI(高儀)ワングリホー 全鋼TAKAGI(高儀)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・土を寄せやすく畝の修復作業が可能・日本製
用途庭や畑の除草・土寄せに材質全鋼・木柄:自然木
綿2ツ畝2ピンベルト FIRE-FOX綿2ツ畝2ピンベルトFIRE-FOX
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプダブルピンベルト幅38mmベルトの長さ120cmウエスト100cmまで対応可能ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業運送・倉庫業造園業農林業他作業全般DIYアウトドアサイズ120製品質量(g)160適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
綿2ツ畝ワンタッチベルト FIRE-FOX綿2ツ畝ワンタッチベルトFIRE-FOX
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
バックルを開閉してウエストサイズを調節するワンタッチバックルタイプベルト幅38mmベルトの長さ120cmウエスト100cmまで対応可能ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業運送・倉庫業造園業農林業他作業全般DIYアウトドアサイズ120製品質量(g)145適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
綿2ツ畝1ピンベルト FIRE-FOX綿2ツ畝1ピンベルトFIRE-FOX
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプシングルピンベルト幅38mmベルトの長さ120cmウエスト100cmまで対応可能ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業運送・倉庫業造園業農林業他作業全般DIYアウトドアサイズ120製品質量(g)155適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:綿、バックル素材:鉄
【タネ】 ひまわり・コンサートベル 福花園【タネ】 ひまわり・コンサートベル福花園
1,998税込2,198
1袋(10mL)
5日以内出荷
福花園種苗 ひまわり コンサートベル 種子10mL詰 ヒマワリ 向日葵[登録商標] 第6628202号 「コンサートベル」 第6628203号 「Concert Bell」花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。内容量の目安:約180粒/10mL(容量保障ではありません)【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。[登録商標]第6628202号 「コンサートベル」第6628203号 「Concert Bell」花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。【育て方】日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。根詰まりを起こしたりして栄養不足になると段々に咲かなくなるので、必ず深く耕し直播するか、ポットに播いた場合は、ポット内に根が回る前に定植してください。ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、定植後の移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根がグルグル回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。花壇に植える場合は、株間25~40cm。切り花にする場合は、株間15cm程度で栽培します。種まきした後、覆土鎮圧し、発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。
種別ひまわり・コンサートベル容量(mL)10詰
【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用 福花園【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用福花園
3,998税込4,398
1袋(1L)
5日以内出荷
草丈2m近くになる大型のヒマワリです。休耕田などの景観形成作物としても利用可能。群生させると迫力満点! です。日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。播き時:発芽適温、生育適温ともに20℃以上と高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根が回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。内容量の目安:約3500粒/L(容量保障ではありません)播種量の目安:10mL/m2【育て方】発芽適温は25℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別ロシア系ひまわり容量(L)1詰
石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布にローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
国太楼 静岡の茶草場農法 一番摘み掛川茶 100gx12 国太楼国太楼 静岡の茶草場農法 一番摘み掛川茶 100gx12国太楼
11,980税込12,938
1セット(100g×12個)
3日以内出荷
「世界農業遺産静岡の茶草場農法」で育てまろやかでコクのある味わい。静岡県中・西部に位置する掛川市。お茶の文字の粟ヶ岳の山麓に広がる東山地区は、良質な深蒸し茶の産地です。掛川東山地区は、150年前から良質茶葉栽培を目的に茶農家が草を刈り、細かく刻んで茶畑の畝に敷くという「茶草場」農法が継承されています。
保存環境常温
ラッキーマルチ FU700JR ホンダラッキーマルチ FU700JRホンダ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
ラッキーマルチ FU700JRM(開閉式ロータリーカバー・分割爪付) ホンダラッキーマルチ FU700JRM(開閉式ロータリーカバー・分割爪付)ホンダ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
高級あかすりボディタオル 裸 BTシリーズ サンワ高級あかすりボディタオル 裸 BTシリーズサンワ
49,980税込54,978
1箱(300個)
5日以内出荷
あかすり用の畝付きボディタオルです。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメン HARAX(ハラックス)ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメンHARAX(ハラックス)
1,398税込1,538
1台
9日以内出荷
・トモメンを装着することで、ホースが外れることなく作業の中断がなくなります。・トモメンはホースを通す時も外す時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。・以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。
用途ホーススルー用ホース外れ防止適合(商品)R-16/R-20/R-30/R-40
コンビシステム くわ D字型 12cm幅 03192-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム くわ D字型 12cm幅 03192-20GARDENA(ガルデナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
硬めの土を耕す作業向きのくわGARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性D字型枠付き最大25年保証
用途硬めの土を耕す作業向け、GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.6×10.5
くわ NatureLine 幅7.5cm 17110-20 GARDENA(ガルデナ)くわ NatureLine 幅7.5cm 17110-20GARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
土を耕したり、うねを立てたり畑や花壇の作業に便利なくわFSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きのくわ高品質の素材で堅牢、使いやすい。最大10年保証
用途畑や花壇の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい ネイチャーライン質量(g)868幅(cm)7.5柄長さ(mm)1400
くわ NatureLine 幅14cm 17112-20 GARDENA(ガルデナ)くわ NatureLine 幅14cm 17112-20GARDENA(ガルデナ)
1個
取扱停止中
うねを立てたり畑や花壇の作業に便利なプッシュプル・プルタイプのくわFSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きのくわ高品質の素材で堅牢、使いやすい土堀り、移植など様々な園芸作業に最適な剣先スコップ最大10年保証
用途土堀り、移植など様々な園芸作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい ネイチャーライン質量(g)800幅(cm)14柄長さ(mm)1400
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら