1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。
全長(mm)1480
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)180
トラスコ品番770-0326
質量(kg)約1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM408A
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合管理機機種:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段
質量(kg)64
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545
ベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670
クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
作業幅(mm)400
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)48
回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212
ベルトSA-33(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)2.2
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8
油量(L)E:0.4、G:1.6
馬力(PS)3
作業幅(mm)170または300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥
質量(kg)17
寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5
適合作物白ネギ
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MFR30A・30AH・ELF20・ELF20H
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM300A
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合管理機機種:ELR20・MMR300・MMR300A
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合機種管理機:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合MMR600A・MMR600AR・MMR400AUN・MMR600AUN・MMR400UN・MMR600・MMR600R・MMR600UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種ELR20・MMR300・MMR300A
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
直径×高さ(mm)185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場!
背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。
前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。
仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ
全長(mm)695~820
質量(kg)12
全幅(mm)920~1750
全高(mm)917~1040
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニングの作業服。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。
股下(cm)82
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ノータックカーゴパンツ
シリーズJAWINシリーズ
混率(%)綿:100
生地ピケ
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
玉葱の苗床用播種機、新登場!
玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種
溝切り、播種、覆土が一工程
1ホッパー2条播き
播種量が均一な操出ロール式
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易
軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)
付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T
質量(kg)20
全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720
ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適!
小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。
主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。
様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。
補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s
質量(kg)16.5
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)40
耕運幅(mm)100
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷
車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。
うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.7
条数1
適合ベルトエンドレスベルト
仕様播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)11.9
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ280×104
後輪(mm)Φ280×104
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
仕様カバー付
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ