カテゴリ

  • 農業機械(9)
    • 耕うん機オプション(3)
    • エンジン式耕うん機(3)
    • 手押し式耕うん機(1)

「畝 立て 機械」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
ラッキーマルチ FU700JR ホンダラッキーマルチ FU700JRホンダ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
ラッキーマルチ FU700JRM(開閉式ロータリーカバー・分割爪付) ホンダラッキーマルチ FU700JRM(開閉式ロータリーカバー・分割爪付)ホンダ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
コンビシステム 星型耕運機 03196-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20GARDENA(ガルデナ)
7,198税込7,918
1個
12日以内出荷
固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です苗床用の土壌改善に。星型ホイール4本付き高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性最大25年保証
用途土壌改善に。GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕質量(g)865寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34×14刃先幅寸法(mm)1400
DAYTONA CULTIVATOR DC2S DAYTONA(デイトナ)DAYTONA CULTIVATOR DC2SDAYTONA(デイトナ)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
らくらく畝立て DAYTONA(デイトナ)らくらく畝立てDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)3全長×全幅W×全高(mm)285×280×480
刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック)刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラーIDECH(アイデック)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立付属品取付キット・安全カバートラスコ品番368-3719種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220本体質量(kg)1.8エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番67-2199-24排気量(cc)エンジン:20以上
58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex IDECH(アイデック)58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelexIDECH(アイデック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240ハンドルループハンドル
ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリワンタッチ畝立てセットISEKIアグリ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
適合VAC245、VAC2450
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら