37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm)1480 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)180 トラスコ品番770-0326 質量(kg)約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

畝たてようアタッチメント
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うね立中耕培土作業に。羽根が開閉しうねの調整が可能。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)培土器
作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
用途うね立てに。 適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)150×160×13(1枚) 質量(g)64(1枚)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合管理機機種:ELR20・MMR300・MMR300A
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MFR3
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MFR30A・30AH・ELF20・ELF20H
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM300A
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合管理機機種:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合機種管理機:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM408A
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合MMR600A・MMR600AR・MMR400AUN・MMR600AUN・MMR400UN・MMR600・MMR600R・MMR600UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種ELR20・MMR300・MMR300A
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

AQT-TK15 刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立 付属品取付キット・安全カバー トラスコ品番368-3719 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220 本体質量(kg)1.8 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番67-2199-24 排気量(cc)エンジン:20以上
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て 付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240 ハンドルループハンドル
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm)最大耕幅:55 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm)最大耕幅:55 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。苗床用の土壌改善に。星型ホイール4本付き。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土壌改善に。GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 質量(g)865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34×14 刃先幅寸法(mm)1400
1個
7,198 税込7,918
12日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)らくらく畝立て
家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)3 全長×全幅W×全高(mm)285×280×480
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)DAYTONA CULTIVATOR DC2S
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25 全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950 燃料タンク容量(L)0.6 エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷