ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品鍵本数:3本
トラスコ品番431-3488
材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)44
タイプ同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)90
寸法C(mm)23.6
キー数桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)6.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式
材質(吊)ステンレス
材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。
暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。
子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。
ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
材質(本体)真鍮
ロックダイヤル式
材質(ツル)ステンレス
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。
付属品暗証番号設定用鍵×1本
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼
幅(mm)51.9
色ゴールド
桁数ダイヤル:4
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
付属品キー2本
材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード23949
1個
¥787
税込¥866
7日以内出荷
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
ロックキー式
関連キーワード