「番線 サイズ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリパイ竹の子 FSC藤原産業ポリパイ竹の子FSC藤原産業
2,980税込3,278
1組(2個)
当日出荷
簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製
両口ラチェットレンチスリム SK11両口ラチェットレンチスリムSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
アルミプチカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミプチカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
アルミ両口ラチェット BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTCバネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
テンションクランプ エスコテンションクランプエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光アズワン品番65-2266-07
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e エレコムLANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5eエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1式
当日出荷
エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
シノ付両口ラチェットレンチ ストレートタイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ ストレートタイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)369適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
3,398税込3,738
1本
当日出荷
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
オールステンハンディーカッター グリーンクロスオールステンハンディーカッターグリーンクロス
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷
番線カットと締めが1本で完結します。小さくでもしっかり切れる、手の平に収まるコンパクトサイズです。オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状です。
用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)185質量(g)170切断能力(mm)(軟鋼線)2.8
オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛オールステンハンディカッター 長シノ型土牛
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約185切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約170
オールステンハンディカッター 土牛オールステンハンディカッター土牛
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
用途番線の切断に。全長(mm)約150切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約140
竹ぼうき 加藤伝蔵商店竹ぼうき加藤伝蔵商店(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(20本)
当日出荷
大量のゴミや砂利などを掃く時に使用する、一回り大きい竹ぼうきです。 太めの柄と硬めの竹穂を多めに使用し、抜けないように麻紐と番線でしっかり縛ってあります。
用途現場や工場、酪農などでの掃き掃除に柄長さ(mm)約770全長(mm)約1770トラスコ品番149-2637材質質量(kg)1.5穂丈(mm)約1000繰り返し・詰め替え対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)163硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃PICUS(大洋精工)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃PICUS(大洋精工)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)
1,398税込1,538
1丁
予約販売
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
結束線 U型 WAKI(和気産業)結束線 U型WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等線径(Φmm)0.77~0.83材質亜鉛めっき線サイズ#21
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら