パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
弁当箱がぴったり収納可能なばんじゅうです。
無駄なく効率的に配送が可能です。
耐熱温度(℃)-5℃~80℃
材質PP
質量(kg)1.6
色クリーム
サイズH型
容量(L)29.8
有効内寸(mm)638×358×108
外寸(mm)689×409×134
内寸(mm)650×370×127
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×358×105
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)689×409×134
底形状その他
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)650×370×127
TKG品番9-0152-0701
TKG品番(2017)6-0150-0701
嵌合商品ばんじゅう H-2
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
名入れなし
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
こんなお得な商品も!
ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
材質PP
色クリーム
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。
材質PP
精度の高いスタッキングでガッチリと積み上げできます。他のメーカーの商品にもスタッキングできます。 (アカオアルミ番重は除く)
サイズ大110
間口W×奥行D×高さH(mm)550×370×115
車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160
キャスターナイロン自在車×4
キャスター径(Φmm)75
高さ90・80は板取手になります。
サイズ大110
間口W×奥行D×高さH(mm)550×370×110
TKG品番9-0148-0203
TKG品番(2017)6-0145-0203
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
TKG18-8番重キャリー小対応商品規格、サンコーPP番重サイズ、セキスイP型番重、リスPP小型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車
大きさ小
積載能力(kg)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)564×378×142
TKG品番9-0156-0102
内寸法(間口×奥行)(mm)561×375
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
材質スプルス
質量(kg)1.2
サイズ浅型
間口W×奥行D×高さH(mm)560×345×60
板厚(mm)13
TKG品番9-0158-0101
TKG品番(2017)6-0155-0401
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
両面使用(A面深さ35mm・B面深さ15mm)
材質スプルス/MDF
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×345×90
材質スプルス
質量(kg)1.62
サイズ深型
板厚(mm)13
TKG品番9-0158-0102
TKG品番(2017)6-0155-0402
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ばんじゅうに敷くことで衛生的です。お惣菜の油、煮汁、肉や魚のドリップなど幅広い用途で使用できます。多様な用途に合わせた特注サイズも承ります。
トラスコ品番147-7751
材質不織布
質量(kg)13
色白
縦(mm)300、マチ:400
横(mm)400
1箱(2000枚)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
TKG18-8番重キャリー大対応商品規格、サンコーPP大型番重サイズ、セキスイPM型番重、リスPP大型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車
大きさ大
積載能力(kg)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)638×409×142
TKG品番9-0156-0101
内寸法(間口×奥行)(mm)635×404
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
精度の高いスタッキングでガッチリと積み上げできます。他のメーカーの商品にもスタッキングできます。 (アカオアルミ番重は除く)
サイズ大80
間口W×奥行D×高さH(mm)550×370×85
各メーカーのばんじゅうや食品コンテナーに適合します。
材質アルミニウム
耐荷重(kg)150
キャスター自在ゴム車Φ75×4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370~475×550~785×130
適合メーカー三甲:ばんじゅう~大型、特大まで/リス:パンコンテナー小型~大型、特大まで/セキスイ:P60~P120、PL型まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ