サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質ポリプロピレン
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160
キャスターナイロン自在車×4
キャスター径(Φmm)75
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)16.9
外寸(mm)643×417×H90
内寸(mm)603×377×H75
材質ポリエチレン(PE)、天然ゴム
トラスコ品番123-1576
厚さ(mm)0.023
色半透明
質量(g)10.5
縦(mm)520
横(mm)320
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
お座敷にも上品にマッチします。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格No.5
耐熱温度(℃)60~70
内寸(cm)59.4×34.6×10
外寸(cm)63.3×38.3×11
食器洗浄機×
コンパクトに積み重ねできます。
仕様●色:クリーム●適合コンテナ:P-60、P-90、P-120●外形寸法(mm)間口:577●外形寸法(mm)奥行:397●外形寸法(mm)高さ:18●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860097260
アズワン品番65-8993-77
1ケース(20個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
フードコンテナーと袋のセットです。【フードコンテナー】餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。蓋(別売り)をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。【ばんじゅう袋】ばんじゅう袋はマチのないタイプの袋です。番重用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。食品衛生法適合品。
材質フードコンテナー:ポリプロピレン、ばんじゅう袋:HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ばんじゅう袋:マチなし
色半透明
容量ばんじゅう袋=100枚
セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)480
外寸法・奥行(mm)380
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・幅(mm)422
省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ!
パン生地保存にも最適!
平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなりました。
従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます
省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ!
パン生地保存にも最適!
平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなりました。
従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます
省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス
板厚(mm)7
省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス
板厚(mm)7
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
収納枚数 SP-10-D→1枚 SP-15-D→2枚 SP-20-D深→3枚。主な用途 いなり、太巻き、和菓子。しゃり玉、寿司ネタ、和洋菓子など使い道はいろいろ。 幅広い用途にご利用いただけます。軽量かつコンパクト、シンプルなデザイン。使いやすさと 機能性を追求しました。フラットな形状は洗浄しやすく、また水切れがよいので 汚れが付着しにくく、衛生的にお使いになれます。材質:ABS耐熱温度:約80℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×294×60
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×287×53
TKG品番9-0166-0801
TKG品番(2017)6-0161-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
各メーカーのばんじゅうや食品コンテナーに適合します。
材質アルミニウム
耐荷重(kg)150
キャスター自在ゴム車Φ75×4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370~475×550~785×130
適合メーカー三甲:ばんじゅう~大型、特大まで/リス:パンコンテナー小型~大型、特大まで/セキスイ:P60~P120、PL型まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様●外形寸法(mm)間口:484●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:74●有効内寸(mm)間口:448●有効内寸(mm)奥行:298●有効内寸(mm)高さ:53●許容重量:6kg×20段●容量(L):8●材質:PP●質量:0.78kg
アズワン品番67-8172-40
1個
¥2,920
税込¥3,212
5日以内出荷
食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
材質HD
色半透明
縦(mm)500
横(mm)500
1個(500枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーC#33、C#33-2に被せることができるフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):661×428×38
アズワン品番67-7109-89
1枚
¥3,247
税込¥3,572
5日以内出荷
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。
JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):685×423×160●有効内寸法(mm):637×378×138●容量:36L●耐荷重:30kg
アズワン品番67-7173-34
1個
¥8,610
税込¥9,471
5日以内出荷
ばんじゅうや食品コンテナに使える食品用シート、内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途に使えます。
材質HD(高密度ポリエチレン)
色青
サイズ(mm)510×510×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.01
質量(g)990
縦(mm)1000
横(mm)500
TKG18-8番重キャリー大対応商品規格、サンコーPP大型番重サイズ、セキスイPM型番重、リスPP大型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車
大きさ大
積載能力(kg)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)638×409×142
TKG品番9-0156-0101
内寸法(間口×奥行)(mm)635×404
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
TKG18-8番重キャリー小対応商品規格、サンコーPP番重サイズ、セキスイP型番重、リスPP小型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車
大きさ小
積載能力(kg)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)564×378×142
TKG品番9-0156-0102
内寸法(間口×奥行)(mm)561×375
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
食品用の半折ポリシートです。コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使い頂けます。食品衛生法規格基準適合商品です。
関連キーワード
1
2
次へ