45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び13オネジと呼び10オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
929 税込1,022
当日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2322 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1687 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径(A)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4 寸法L1(mm)56 寸法L2(mm)28 呼び径(A)20×10×20 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
359 税込395
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
429 税込472
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)