カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(101)
    • 継手(94)
    • フレキシブルホース用継手(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
    • 高圧用エルボ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「異形エルボ 継手」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手I-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
689税込758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボアズワン
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボアズワン
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボアズワン
129税込142
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4鈴木ブロンズ継手
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001245アズワン品番67-4856-81
銅合金 異径エルボ BS RL1/4x1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BS RL1/4x1/8鈴木ブロンズ継手
939税込1,033
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1/4x1/8●中心から端面までの距離L1(mm):19●中心から端面までの距離L2(mm):19●外径(mm)D1:19●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001244アズワン品番67-4856-80
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8鈴木ブロンズ継手
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001248アズワン品番67-4856-84
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2鈴木ブロンズ継手
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001249アズワン品番67-4856-85
銅合金 異径エルボ BC RL2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL2x1-1/2鈴木ブロンズ継手
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL2x1-1/2●中心から端面までの距離L1(mm):52●中心から端面までの距離L2(mm):55●外径(mm)D1:69●外径(mm)D2:56●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001255アズワン品番67-4856-91
銅合金 異径エルボ BC RL1x3/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1x3/4鈴木ブロンズ継手
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001251アズワン品番67-4856-87
銅合金 異径エルボ BC RL1x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1x1/2鈴木ブロンズ継手
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):32●中心から端面までの距離L2(mm):33●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001250アズワン品番67-4856-86
銅合金 異径エルボ BC RL1-1/4x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1-1/4x1鈴木ブロンズ継手
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1-1/4x1●中心から端面までの距離L1(mm):40●中心から端面までの距離L2(mm):42●外径(mm)D1:50●外径(mm)D2:41●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001252アズワン品番67-4856-88
銅合金 異径エルボ BC RL1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1-1/2x1-1/4鈴木ブロンズ継手
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1-1/2x1-1/4●中心から端面までの距離L1(mm):45●中心から端面までの距離L2(mm):48●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:50●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001254アズワン品番67-4856-90
銅合金 異径エルボ BC RL1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1-1/2x1鈴木ブロンズ継手
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1-1/2x1●中心から端面までの距離L1(mm):41●中心から端面までの距離L2(mm):45●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:41●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001253アズワン品番67-4856-89
銅合金 異径エルボ BC RL1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1/2x3/8鈴木ブロンズ継手
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1/2x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):26●中心から端面までの距離L2(mm):25●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001247アズワン品番67-4856-83
銅合金 異径エルボ BC RL1/2x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL1/2x1/4鈴木ブロンズ継手
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1/2x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):24●中心から端面までの距離L2(mm):24●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001246アズワン品番67-4856-82
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボノーブランド
4,298税込4,728
1個ほか
4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径エルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形エルボシーシーアイ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.12MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音シラズVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 異形エルボシーシーアイ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音ナインVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 異形エルボシーシーアイ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB)取扱説明書(0.76MB)
Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 90°異径エルボ前澤化成工業
329税込362
1個
翌日出荷から翌々日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー異径内・外エルボ 【RoHS】アソー
659税込725
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc 2"x 1 ・ 1/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2"x 1 ・ 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-98ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc  2" x Rc1・1/2" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/2" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-97ねじ径Rc2”×1・1/2”
Rc 1・1/2"x  1"    異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/2"x 1" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-96ねじ径Rc1・1/2”×1
Rc1・1/2"xRc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/2"xRc1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-95ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
Rc 1・1/4"x 3/4"   異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-94ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc1・1/4"x Rc  1"  異径エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc 1" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-93ねじ径Rc1・1/4”×1”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-91ねじ径Rc1”×3/4”
Rc 3/4" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-90ねじ径Rc3/4”×3/8”
Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-89ねじ径Rc3/4”×1/2”
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら