カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(63)
    • ステンレス製ねじ込み継手(60)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「異形ソケット ステンレス」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手I-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
ステンレス異径ソケット アラムステンレス異径ソケットアラム
979税込1,077
1個(1個)
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
異径ソケット カクダイ異径ソケットカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質SUS304、EPDM形状異径ソケット
銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4鈴木ブロンズ継手
679税込747
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/8x1/4●面間寸法A(mm):28●六角対辺径(mm)S:22●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001313アズワン品番67-4857-44
銅合金 異径ソケット BS RS3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS3/4x3/8鈴木ブロンズ継手
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/4x3/8●面間寸法A(mm):36●六角対辺径(mm)S:32●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001316アズワン品番67-4857-47
銅合金 異径ソケット BS RS1/4x1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS1/4x1/8鈴木ブロンズ継手
539税込593
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/4x1/8●面間寸法A(mm):23●六角対辺径(mm)S:17●外径(mm)D:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001312アズワン品番67-4857-43
銅合金 異径ソケット BS RS1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS1/2x3/8鈴木ブロンズ継手
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x3/8●面間寸法A(mm):33●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001315アズワン品番67-4857-46
銅合金 異径ソケット BS RS1/2x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS1/2x1/4鈴木ブロンズ継手
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x1/4●面間寸法A(mm):32●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001314アズワン品番67-4857-45
銅合金 異径ソケット BC RS3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS3/4x1/2鈴木ブロンズ継手
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/4x1/2●面間寸法A(mm):38●外径(mm)D1:35●外径(mm)D2:29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001317アズワン品番67-4857-48
銅合金 異径ソケット BC RS2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS2x1-1/2鈴木ブロンズ継手
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS2x1-1/2●面間寸法A(mm):58●外径(mm)D1:73●外径(mm)D2:60●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001323アズワン品番67-4857-54
銅合金 異径ソケット BC RS1x3/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS1x3/4鈴木ブロンズ継手
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1x3/4●面間寸法A(mm):42●外径(mm)D1:43●外径(mm)D2:●36●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001319アズワン品番67-4857-50
銅合金 異径ソケット BC RS1x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS1x1/2鈴木ブロンズ継手
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1x1/2●面間寸法A(mm):42●外径(mm)D1:43●外径(mm)D2:●29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001318アズワン品番67-4857-49
銅合金 異径ソケット BC RS1-1/4x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS1-1/4x1鈴木ブロンズ継手
4,098税込4,508
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/4x1●面間寸法A(mm):48●外径(mm)D1:53●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001320アズワン品番67-4857-51
銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1-1/4鈴木ブロンズ継手
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/2x1-1/4●面間寸法A(mm):52●外径(mm)D1:60●外径(mm)D2:●53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001322アズワン品番67-4857-53
銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1鈴木ブロンズ継手
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/2x1●面間寸法A(mm):52●外径(mm)D1:60●外径(mm)D2:●44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001321アズワン品番67-4857-52
ステンレス製ねじ込継手”異径ソケット”(SUS304TP) 異径ソケット フローバルステンレス製ねじ込継手”異径ソケット”(SUS304TP) 異径ソケットフローバル
1,098税込1,208
1個
取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。材質SUS304PTRoHS指令(10物質対応)対応
ライトエアーソケット異径 白 SK11ライトエアーソケット異径 白SK11
799税込879
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット異径最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧ネジ込異径ソケット Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込異径ソケットBoth-Well(ボスウェル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc 2" x Rc1・1/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)58アズワン品番64-7853-78ねじ径Rc2”×1・1/4”
Rc 2" x Rc1・1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc1・1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)58アズワン品番64-7853-77ねじ径Rc2”×1・1/2”
Rc1・1/2"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-76ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-75ねじ径Rc1・1/2”×1
Rc1・1/2"xRc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"xRc1・1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-74ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4
Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-73ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
予約販売
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-72ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc1・1/4"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-71ねじ径Rc1・1/4”×1”
Rc  1" x  Rc 1/2" 異形ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 1/2" 異形ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-70ねじ径Rc1”×1/2”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-69ねじ径Rc1”×3/4”
Rc 3/4" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7853-68ねじ径Rc3/4”×3/8”
Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/2" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7853-67ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-65ねじ径Rc1/2”×3/8”
Rc 3/8" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/8" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)28アズワン品番64-7853-64ねじ径Rc3/8”×1/8”
Rc 3/8" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/8" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)28アズワン品番64-7853-63ねじ径Rc3/8”×1/4”
Rc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25アズワン品番64-7853-62ねじ径Rc1/4”×1/8”
Rc  2" x  Rc  1"  異形ソケット(ステンレス製) エスコRc 2" x Rc 1" 異形ソケット(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)58アズワン品番64-7853-61ねじ径Rc2”×1”
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら