材質鉄
トラスコ品番740-1892
寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
質量(g)720
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番855-1526
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
関連キーワード