カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • VU継手(排水用)(10)
    • CU継手(排水用)(5)
    • HI継手(2)
    • DV継手(排水用)(1)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ

「異径エルボ 塩ビ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
防音排水管 音シラズVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 異形エルボシーシーアイ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音ナインVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 異形エルボシーシーアイ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB)取扱説明書(0.76MB)
Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 90°異径エルボ前澤化成工業
329税込362
1個
翌日出荷から9日以内出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
HTDV継手90°異径エルボ 東栄管機HTDV継手90°異径エルボ東栄管機
669税込736
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ茶色タイプHTDV寸法L1(mm)51寸法L2(mm)54寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手異径エルボ 東栄管機DV継手異径エルボ東栄管機(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
VU継手90°異径片受エルボ 東栄管機VU継手90°異径片受エルボ東栄管機
529税込582
1個
4日以内出荷
管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL 前澤化成工業排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
異径大曲エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ型番76723アズワン品番64-5113-98
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42
排水特殊継手 90°片受異径エルボ 90KL 前澤化成工業排水特殊継手 90°片受異径エルボ 90KL前澤化成工業(2件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス・継手受口内で使用、管径、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
排水特殊継手 45°片受異径エルボ 45KL 前澤化成工業排水特殊継手 45°片受異径エルボ 45KL前澤化成工業
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
排水特殊継手 45°異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 45°異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
HI継手 HI異径エルボ 前澤化成工業HI継手 HI異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状エルボ型番13131アズワン品番64-5117-23
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水
PC異径座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
CU 異径90°片受けエルボ Aron(アロン化成)CU 異径90°片受けエルボAron(アロン化成)
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
CU 異径45°片受けエルボ Aron(アロン化成)CU 異径45°片受けエルボAron(アロン化成)
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状エルボ45°種類塩ビ管用継手
CU 異径45°エルボ Aron(アロン化成)CU 異径45°エルボAron(アロン化成)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ45°種類塩ビ管用継手
CU VP管用異径90°エルボ Aron(アロン化成)CU VP管用異径90°エルボAron(アロン化成)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°タイプVP管用種類塩ビ管用継手
HI径違いエルボ セキスイHI径違いエルボセキスイ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°タイプHI使用流体水道用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら