16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボ
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボ
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び20の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

材質SCS13A 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
689 税込758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び13の異径タイプ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷