カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
さらに商品を絞り込む

「異径スペーサー」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
かさねるリンギ ウッドプラスチックテクノロジーかさねるリンギウッドプラスチックテクノロジー
21,980税込24,178
1箱(12本)ほか
4日以内出荷
重ねて保管が可能な、連結式の軽量プラスチック製リンギです。木製のりん木(角材)の代替として利用されるスペーサーです。異形の軽量化を図ったデザインで、連結して長さを調整できます。重ねて保管ができるため、省スペースで保管いただけます。
用途養生板、石膏ボードなどの、大型製品のスペーサー・台木として。材質樹脂長さ(mm)620幅(mm)98高さ(mm)100関連資料(0.89MB)グリーン購入法適合
六角両オネジ異型スペーサー MMタイプ MYG六角両オネジ異型スペーサー MMタイプMYG
4,698税込5,168
1袋(10個)
15日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5・M6アズワン品番4-134-06
KS高強度スペーサー スラブ用 京都スペーサーKS高強度スペーサー スラブ用京都スペーサー
9,898税込10,888
1箱(250個)ほか
5日以内出荷
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
異径チーズ用スペーサー(RMモール用) 未来工業異径チーズ用スペーサー(RMモール用)未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
異径ソケット用スペーサー(RMモール用) 未来工業異径ソケット用スペーサー(RMモール用)未来工業
129税込142
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
異径アダプター用スペーサー(RMモール用) 未来工業異径アダプター用スペーサー(RMモール用)未来工業
52税込57
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
異径アダプターベース(RMモール用) 未来工業異径アダプターベース(RMモール用)未来工業
53税込58
1個
翌々日出荷
スペーサーによる段差調整が必要な場合に異径アダプターのべーすとして使用します。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら