材質ストロンチュームフェライト、塩素化ポリエチレン
着磁力異方性
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ストロンチュームフェライト、塩素化ポリエチレン
着磁力異方性
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)10000
形状ロール
厚さ(mm)0.9
色白
タイプのりなし
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面磁束密度(T)0.042
吸着力(N/cm2)0.58
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)300
幅(mm)250
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が粘着付の異方性マグネットシート。10mm毎のミシン目入りで簡単に手で切り離せるので、カッターやハサミを使わず安全です。細かく使えて経済的です。
用途工具やクリップボードやサインの掲示に。
材質異方性マグネットシー、粘着材
寸法(mm)10×10(1片あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2
入数600片入
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
関連資料(2.37MB)
商品タイプ粘着テープ付
吸着力(N/cm2)0.98
1個(600片)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)300
幅(mm)250
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード