先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール
付属品専用軸(MP-00-AS)1本
全長(mm)37
表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
質量(g)60
ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
用途曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。
トラスコ品番364-0264
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)1
質量(g)32
表面抵抗値(Ω)10~9
危険物の類別非危険物
1袋
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5516
質量(g)20
質量(g/本)1.00
質量(g/袋)20
1袋(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズR1/8
吐出空気量(NL/min)560(最大)
材質PPS
質量(g)5
種類フラット
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)130
最小通路径(Φmm)1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)
材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)
粘着力(N/cm2)約7
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り
質量(g)55
材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム
先端角度へら部/約38度
材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム
粘着力(N/cm2)約7
目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質(ヘッド)ポリウレタン100%
材質(スティック部)ポリプロピレン
粘着ロール(別売)をセットすることで、指先や手の平のゴミを容易に除去できます。
製品へのゴミ付着リスクを低減し、異物混入対策につながります。
材質PE(ポリエチレン)・ステンレス
寸法(mm)【粘着ロールサイズ】内径Φ38×幅160まで
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×120
アズワン品番4-830-01
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5524
質量(kg)1
質量(g/本)1.67
アズワン品番2-8064-01
1箱(600本)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。
サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。
組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。
使用環境温度:80℃以下
タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質外装パイプ:SUS316L
仕上♯400バフ仕上
表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
先端径(Φmm)長さ(mm):105
アズワン品番1-7685-11
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
こんなお得な商品も!
クーラントマルチホールノズル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0
材質ポリアセタール
サイズ1/4
寸法D(mm)5.0
寸法W(mm)46.0
寸法h(mm)41.0
寸法H(Φmm)16.0
ノズル幅(mm)41
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)青銅
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)16
質量(g)126
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UYB
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10UYA
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式SY-5(SY-17)
材質(スクリーン)SUS304
入数1個
材質(バルブ)FCD450(SCS13)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式UYB
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10UYA
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅製
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式UY
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン金網付(40#標準品)
材質(バルブ)SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ