人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断
セット内容ナイフ、替え刃計3枚
材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール
長さ(mm)【開閉】175/114
質量(g)121
刃長(mm)62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番391-4062
質量(g)230
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
折込可
全長(mm)折込時/235使用時/407
仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番515-9181
質量(g)162
適合替刃P-18H-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,188
税込¥3,507
3日以内出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
長さ = 1220mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。幅 = 1220mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 白。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro アルミシート(白色)、長さ 1.22 m 、 3.5 g/m2 、 1.22 m x 3 mm 、クラッド、ファシアパネル、折り畳み部品、標識トレイに適しています建設プロジェクトの場合は、 RS Pro のこの汎用白色アルミ複合シートが最適です。長さが 1.22 m 、厚さがわずか 3 mm のため、被覆からトレイサインまで、さまざまな用途に対応する安定性と柔軟性を実現しています。 これらのシートは、穴開けが簡単で、必要な形状にすばやく切断したり、曲げたりできます。ソリッドシートには、裏面が接着式ではなく、軟鋼の約 3 分の 1 の重量になっています。2 層のアルミ外層はポリエステル複合材で充填され、滑らかな表面コーティング仕上げで、すっきりとした外観をしています。これらのシートは Durable 及び多目的であり、また天候、腐食および衝撃に抵抗力があり、よい寸法安定性を提供する。 3 H の硬度と 3.5 kg/m 2 の密度を備えたこの丈夫な白色アルミシートは、ほとんどのタイプの建築・設計プロジェクトで使用できます。RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、品質と一貫性をテスト済みです。特長と利点.ポリエステル複合材を充填した正方形の、硬い白色アルミシート .長さ 1.22 m .幅 1.22 m .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . > の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード