カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン
材質PS樹脂/鋼線
タイプカーペット
頭径(Φmm)13
包装収納便利なPS
針長(mm)30
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法D(mm)1.4
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
タイプカーペットピン
サイズ全長34mm
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)18
色ゴールド
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
寸法D(mm)1.4
材質頭部:スチロール、足部:スチール
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
材質アルミニウム合金
質量(kg)0.5
ボルト上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
持ち手がまとめられて持ち運びに便利!。畳めるからコンパクトに収納できる。ベルト通し付き。画鋲なしで、置いた場所を傷めない
用途レジャーバッグや、工具入れとして!
材質本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)12
材質/仕上黄銅/クロムメッキ
色シルバー
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上がりや歩行をサポート。歩行補助器。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者
材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56-57.5×45.5-49×71.5-89
高さ調節8段階
立ち上がりや歩行をサポート。キャスター付き歩行補助器。付属のキャスターを取り付けることでスタンド式からキャスター式に変更可能。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者
材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手・キャスター:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト
質量(kg)スタンド:2.5、キャスター式:3
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55-56×48-51×72.5-85
キャスター数2個(前輪用)
高さ調節スタンド:6段階、キャスター式:5段階
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)12
色ブラック
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。室温表示は熱中症対策への意識を高めます。置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)275×183(H)×30
質量(g)約490
機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
関連キーワード