20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)0.2 試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。 押入れ・畳・カーペットの害虫を防ぎ、卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分 材質クラフト紙 寸法(cm)約90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
829 税込912
当日出荷

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1 材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤) 質量(g)176 寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 素材はポリエチレンフィルムとポリエステル不織布で、雨水等から家を守ります。 冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。 通常は「防風・防水・透湿シート・ シットール」の印刷入りとなっております。
用途外壁下地材 トラスコ品番851-2754 型番TS002
1セット(2個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。 紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。 フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
ブラウン 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.23 寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
1巻(50m)
2,698 税込2,968
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

敷物の下に敷く床の保護シ-ト。 敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。 ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。 通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。 紙独自の保温性を発揮します。 強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。 また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。 お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。
材質クラフト紙 機能抗菌・防ダニ 仕様洗濯:不可 厚さ(mm)1 滑り止め効果なし 対応ホットカーペット・床暖房
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

敷居カバー 引違い用 フクビ化学 動画あり
既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる! 戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。 既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。 既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。 切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。 樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。 ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
材質PVC 規格寸法(mm)2200 別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
1セットほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 全長(m)50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳2畳分(180×180cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1 材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤) 質量(g)118 寸法(幅W×奥行D)(cm)180×180
1個
799 税込879
当日出荷

ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。 汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。 畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。 日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。 お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。 アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
1枚
18,980 税込20,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)