防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1
材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)
質量(g)176
寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。
押入れ・畳・カーペットの害虫を防ぎ、卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分
材質クラフト紙
寸法(cm)約90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
敷物の下に敷く床の保護シ-ト。
敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。
ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。
通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。
紙独自の保温性を発揮します。
強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。
また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。
お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。
材質クラフト紙
機能抗菌・防ダニ
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)1
滑り止め効果なし
対応ホットカーペット・床暖房
防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳2畳分(180×180cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1
材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)
質量(g)118
寸法(幅W×奥行D)(cm)180×180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。
紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。
フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
色ブラウン
材質バージンパルプ
厚さ(mm)0.23
寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
1巻(50m)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。
厚さ(mm)0.1
寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダニ忌避効果のあるズレ防止シート
抗アレルゲン効果
床暖房対応品
用途ダニ忌避・両面すべり止めシート
材質表面:アクリル樹脂/裏面:アクリル樹脂/中芯:ポリエステル繊維
色ベージュ
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
ダニクリンシートタイプに、防カビ効果をプラスしてリニューアル!。シートにイヤな虫をよせつけにくい効果の薬剤を加工。押し入れやタンス、ベッドや布団の下に敷いてお使いください。抗菌効果にさらに防カビ効果も加わって、より使いやすく!。Point 1 押し入れやベッドの下に敷くだけで、イヤな虫をよせつけにくい効果と防カビ効果を発揮。Point 2 殺虫剤成分を使用していません。 布団などに接触する場所にもご使用できます。お取り替えの目安は約6カ月です。※期間が過ぎても別売りの「ダニクリン」スプレータイプで再加工できます。再加工したシートの効果は約1ヶ月持続します。※再加工した場合、そのスプレータイプの効果として再利用できます。お好みでお選びください。※再加工する場合は、スプレータイプの使用方法をお読みください。効果期間を過ぎたシート1枚(印刷面)に約5回スプレーするだけでくり返しご使用いただけます。メーカーのダニクリン商品との併用は、より一層効果があります。
用途押し入れ、タンス、ベッド、マットレス、布団、まくら、コタツ、カーペット、おもちゃ箱など。
成分脂肪族系カルボン酸エステル、防カビ剤、殺虫成分:不使用
シリーズダニクリン
適合害虫ダニ
使用期間(ヶ月/常温)約6
1袋(3枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)0.2
試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙
耐熱温度(℃)80
横(cm)100
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に
色半透明
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)2000
全長(m)50
関連キーワード