47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に 厚さ(mm)12 材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心地よい弾力で足元からの疲れや冷えを軽減。
用途レジ用・工場立ち作業等に 厚さ(mm)約10 ブラック 材質NBR 寸法(mm)450×600 防炎性能試験番号E2220008 質量(kg)約0.4 アズワン品番65-2348-45
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

セーフラン安全用品疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に 厚さ(mm)9 材質発泡PVC
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。 トラスコ品番511-7009 材質微孔質ビニル 長さ(mm)1800 幅(mm)600 厚さ(mm)12.7 ブラック&イエロー
1枚
12,980 税込14,278
欠品中

もりや産業疲労軽減マット
合成ゴムでできています。4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。 適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。 足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。 素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。 端面がジグソーパズル状になっているので横方向に連結して使うことができます。
用途各種小売業、レジの足元など。各種工場の有人作業現場。イベント会場など。 材質クロロプレンゴムスポンジ 厚さ(mm)15
1セット(2枚)ほか
6,098 税込6,708
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。 DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。
用途工場などでの立ち作業に ブラック 材質PVC、微孔質ビニル 質量(kg)20.8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×3000×19
1枚
109,800 税込120,780
翌々日出荷

足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 動画あり
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。 ブラック 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 タイプ穴なし
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。 トラスコ品番275-0006 材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工 長さ(mm)980 幅(mm)490 厚さ(mm)15
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

マット PVC製 足元タイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)10 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品産業向けの疲労軽減マットで、オイル・グリースに耐性があります。 二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。 表面は滑り止め仕様になっています。 端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途食品加工工場、キッチン・調理ラインなどでの立ち作業に トラスコ品番217-8421 材質ニトリルゴム100% 長さ(mm)910 幅(mm)610 厚さ(mm)12.7 質量(kg)5.6 ブルー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×12.7
1枚
21,980 税込24,178
翌日出荷

セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。 厚さ(mm)12 黒×黄 材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC 寸法(縦×横)(cm)90×150 アズワン品番65-1338-68
1枚
27,980 税込30,778
4日以内出荷

防炎適合品。 保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。 立ち作業の疲労を軽減します。 高い除電効果でトラブルを防ぎます。
用途静電気を嫌うオフィスや工場内に 厚さ(mm)2 材質合成ゴム 質量(kg)約30 長さ(m)10 幅(m)1 アズワン品番64-2301-65
1巻
112,900 税込124,190
8日以内出荷

クリーンテックス・ジャパン疲労軽減マット 穴無し ブラック
立ち仕事のお悩み解決!足元や背中の疲労を軽減!さらに床の保護、商品保護にもお役立ち!、植物油やシンナーなどに強く、厨房や工場でも使用できます。、復元力も良く、重い物を載せてもすぐに元の形に戻ります。カートなどの通行も容易です。、マット端を斜めにカットしている為、カートでも簡単にのることができます
ブラック
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-939-645-0●用途:精密機械などを扱う工場などに●サイズ(mm):450×750●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):800●表面抵抗値:1.0×10^7~1.3×10^9Ω●色:緑 アズワン品番65-3904-20
1枚
8,800 税込9,680
翌日出荷

クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)60
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。 保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。 汚れたら丸洗いができます。 厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4313 材質EVA特殊配合 質量(kg)1.5 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。 保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。 汚れたら丸洗いができます。 厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4321 材質EVA特殊配合 質量(kg)0.7 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)525×650×16
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。 奥行きが600mmと広いので、物流やラインでの作業に適しています。 靴を履いたままで使えます。 耐水、耐摩耗に優れた素材です。 柔らかいPVC発泡シート製です。表面構造により滑り止め効果もあります。 耐油性にも優れています。 物流現場や工場・倉庫など、立ち作業が多い方に最適です。 疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC発泡シート ブラック
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。 靴を履いたまま使えます。 耐水、耐摩耗、耐油性に優れた素材です。 硬質で弾力性のあるニトリルゴム+PVC製です。引き裂き強度があり、表面の模様で滑り止め効果もあります。 四辺の端が斜めにカットされているため、台車がスムーズに通れ、つまずき防止にも役立ちます。 奥行きが750mmとたっぷりあり、物流現場や工場・倉庫など、動き回る立ち作業が多い方に最適です。 疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC(表面)+ニトリルゴム ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。 材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル トラスコ品番753-5970 厚さ(mm)10 質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-105 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)900×1800 質量(kg)6.6
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-103 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)900×1200 質量(kg)4.4
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-101 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)600×900 質量(kg)2.2
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

協和産業(マット)ソフトンロイヤル
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
1本(10m)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。 レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります。
用途疲労軽減マット 材質発泡塩化ビニール 仕様屋内用 トラスコ品番802-0782 幅(mm)910 質量(kg)2.18 長さ(m)1
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

合成ゴムでできています。 4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。 適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。 足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。 素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ 厚さ(mm)15
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mmのクッションと折りたたみ機能で立ち仕事を楽にします。 工場や作業現場、もしくはスタンディングデスクの使用時など、立ちっぱなしの際にご活用いただく事で、足や腰への疲労を軽減するマットです。 業界最高峰の厚みである20mmのPU素材を用いることで、他にはないクッション性を生み出します。 また工場でのゴミを掃除しやすくすることを考えているため、表面加工は凹凸を少なく行い、簡単にゴミを払い落とすことが可能です。マット単体の掃除だけでなく、折りたたみ機能を用いることで簡単に収納することができ、敷いていた箇所の周囲を掃除することが出来ます。
材質PU ブラック 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×20(収納時300×40×420) マット厚(mm)20
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

クリーンテックス・ジャパンオーソペディックマット
エコ商品
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。 材質発泡合成ゴム 厚さ(mm)約 17 ブラック 防炎性能試験番号E2230360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足腰マット 穴なし カーボーイ 動画あり
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。 耐水、耐油性に優れています。 厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元用マット。 仕様穴なしタイプ 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)17 グリーン
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。 工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。 原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000816 アズワン品番67-4908-88
1巻
71,980 税込79,178
8日以内出荷

全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。 工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。 原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000817 アズワン品番67-4908-89
1巻
83,980 税込92,378
8日以内出荷

全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。 工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。 原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。
仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000818 アズワン品番67-4908-90
1巻
83,980 税込92,378
8日以内出荷

クリーンテックス・ジャパンORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ
最高レベルのクッション性と導電性を兼ね備えた導電疲労軽減マット。ESDオーソマットは、導電性ラバーを使用していますので、人体から発生する静電気を溜めずにマットを通して素早く放電します。マイクロバブルが体重を分散吸収しますので、長時間の立ち仕事による疲労の軽減や高い断熱効果で床からの冷えを防止します。クローズドセル構造を採用しておりますのでヘタリにくく長期間ご使用いただけます。火花や切子、スパッタ等の熱や、酸・化学薬品、石油系製品にも強く、水分や油分も染み込みませんので、変形や収縮の心配がありません。断熱効果で床からの冷気を防止します。作業場の改善や光熱費の削減にも貢献します。穴なし導電タイプ。半導体や電子部品・電子機器等の製造工場に適しています。本製品は、器量器具ではございません。交差は±2.5cmです。予めご了承ください。商品画像はORTHO MATシリーズ画像です。
仕様●サイズ(cm):60×90●厚み(mm):15●電気抵抗値(Ω):5×10(7乗)
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)立ち作業用制電マット FE-302
エコ商品
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 材質ニトリルゴム(NBR) 電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ制電マット
エコ商品
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷