13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。 材質アクリル系粘着性剤
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セーフラン安全用品蓄光テープ
蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。
用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。 材質基材:ポリエステル(PET) テープ長さ(m)10
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ
エコ商品
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。 時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い特にも安心の蓄光タイプ 段差を抑える両端テーパー構造です。 耐久性に優れた厚手シートです。 耐水、耐油性に優れたPVC製です。 はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。 暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット蓄光テープ
屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
材質蓄光フィルム 仕様粘着性あり、セパレーター付
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます 質量(g)340
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.35 ブルー 取付貼付タイプ 長さ(m)10 特性【テープカット】手切り不可
1巻
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。 仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ 厚さ(mm)0.35 材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン ブルー 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 特性蓄光
1巻
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)