22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用 セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様10g#1/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本 グリーンマーク認定
1セット
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用 セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様19g#2/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本 グリーンマーク認定
1セット
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用 セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様14g#1/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本 #012 グロー グリーンマーク認定
1セット
829 税込912
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバーポリカーボネート(乳白) オフホワイト LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 起動様式位相制御 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:可能(別売) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 30号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)30 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 20号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)20 グリーンマーク認定
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 35号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)35 グリーンマーク認定
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 15号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)15 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 10号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)10 グリーンマーク認定
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 40号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)40 グリーンマーク認定
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 25号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)25 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケスッテ 12号
エコ商品
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)12 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)732 質量(kg)1.6 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)830 グリーンマーク認定
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.5 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
58,600 税込64,460
翌日出荷

Hf32形1灯相当。消費効率:128.3lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK14000。配光番号:K0185273/K0185274。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)1420 質量(kg)3.9 消費電力(W)29.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3800 グリーンマーク認定
1台
103,200 税込113,520
8日以内出荷

消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)17.2 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 グリーンマーク認定
1台
57,400 税込63,140
翌日出荷

消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.5 消費電力(W)33.4 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 グリーンマーク認定
1台
61,200 税込67,320
翌日出荷

消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)33.4 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 グリーンマーク認定
1台
61,600 税込67,760
翌日出荷

消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.5 消費電力(W)17.2 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 グリーンマーク認定
1台
56,900 税込62,590
翌日出荷

消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)1250 消費電力(W)14 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 グリーンマーク認定
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル 質量(kg)17 グレー 直径(Φmm)7.2+/-0.5 ケーブル長(m)300 構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア 対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル 絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色 使用環境条件【動作/保管】-20~60℃ 材質(シールド)アルミマイラーテープ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCat 6a U/FTP ケーブルサイズ(AWG)23 電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω ペア数4 ペア グリーンマーク認定
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷