本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変
付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-K
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)約1000
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988
税込¥3,287
3日以内出荷
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280
税込¥308
3日以内出荷
シューティングゲームの弾自動発射装置キットです。
種類工作キット
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種
材質プラスチック
全高(mm)640
圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
¥6,900
税込¥7,590
3日以内出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!。拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約2
レンズ径(Φmm)108
仕様卓上
寸法(mm)W148×D140×H260
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)175(電池込)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本
型式ML
寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
GraviTraxスターターセットは、重力や磁力など物理の力を利用し、自分だけのオリジナルコースを作るモデルです。
豊富な組立パーツを使ってアクション満載のコースがデザインできます。
オプションパーツも豊富で、コース設計は無限に広がります。
STEM商材として、プログラミング的思考や、論理的な思考力を養います。
セット内容全124ピース。取扱説明書、組立プラン説明書&課題集、ベースプレート4枚、透明プレート2枚、ボール6個、柱タイル大40個、柱タイル小12個, カーブタイル21個、ジャンクションタイル3個、スイッチ2個、3-イン-1タイル1個、2-イン-1タイル2個、うずまきタイル1個、発射台タイル1個、マグネットキャノン1個、トラック大3個、トラック中6個、トラック小9個、フィニッシュライン1個、基本タイル4個、基本タイル用装着パーツ・・・キャッチャー2個、フリーフォール1個、スプラッシュ1個、着地台1個
材質ABS・PS・PC・スチール・紙
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×110×340
適合年齢(歳)8~
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード