232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で高断熱な保冷容器を使用シーンになじむカラーに一般的に発泡スチロールといえば白原料…発泡クーラーボックスは淡い青原料…黒原料はカーボンが含まれ、原色に近く、タフ感、高級感を実現。 レジャーシーンや贈答箱、メダカ等飼育箱としても夏・冬も水温を一定に保つ為に愛用されている発泡容器。 中でも黒はメダカが映える箱として探し求めている飼育者は多い。 水漏れ心配ない仕様で、扱いやすいサイズ。
材質本体/蓋:PS、ラベル:PP ブラック サイズ(宅配)80 容量(L)7.9 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×178×111 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×258×144(蓋付高164) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×126
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
835 税込919
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS 質量(g)約28 耐荷重(kg)約95(横置き)、約45(縦置き)、約20(立て置き) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約200×100×50
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に 穴径(Φmm)表:23、裏:22 外寸(mm)525×340×30
1セット(15枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70% 温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。 耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。 ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン ブラック 耐熱温度(℃)-40~120
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡スチロール製に比べ強度が高く耐久性に優れ、衛生的です。 温度を維持しながら食品を安全に、衛生的に運ぶことができます。 食器洗浄機でも洗浄が可能です。 カム・ゴーボックスどうしで積み重ねができます。
用途温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま長時間保温します。 材質/仕上発泡ポリプロピレン ブラック 外寸法・幅(mm)330 外寸法・奥行(mm)390
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS 質量(g)約50 耐荷重(kg)約40(横置き)、約35(縦置き)、約30(立て置き) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約195×190×100
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットツヤケシ黒
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-35
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットツヤケシ黒
軽量とフィット感を追求した人気モデルです。豊富なカラーバリエーションをご用意しました。ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様スチロールライナー入り 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)約364 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(帽体)黒(艶消し) ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~61 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-1B インク油性顔料(ノンキシレン) 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
翌日出荷


水性多用途マットカラースプレー ジェットブラック アサヒペン 動画あり
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。 仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50 ジェットブラック 容量(mL)100 塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量30mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
699 税込769
3日以内出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-1 インク油性顔料(ノンキシレン) 線の太さ中字
1セット(10本)
1,960 税込2,156
翌日出荷

お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79 ヒップ(cm)94 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)68 最高高さ(cm)178 最低高さ(cm)147 本体寸法(cm)69 ベース寸法(cm)Φ30
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動きのあるディスプレイを
サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79~83 ヒップ(cm)92 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 本体寸法(cm)180 ベース寸法(cm)Φ36
1個
56,980 税込62,678
15日以内出荷

タグ見せ撮影には、このフォルムで
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60~63 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)86 材質ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 最高高さ(cm)157 最低高さ(cm)147 本体寸法(cm)110 ベース寸法(cm)28×38
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
パイプ径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ベース寸法(cm)36×26
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きのあるディスプレイを
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60~63 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)86 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)Φ36
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷

タグ見せ撮影には、このフォルムで
サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79~83 ヒップ(cm)92 材質ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 最高高さ(cm)161 最低高さ(cm)151 本体寸法(cm)120 ベース寸法(cm)28×38
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。 ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。 成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。 飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様●帽体色:ブラック●頭囲(cm):53~62●衝撃吸収ライナー:有●墜落時保護用:〇●タイプ:成形内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着●国家検定合格品●材質/仕上:帽体/ABS樹脂●注意:電気工事では使用できません。●原産国:日本●発注コード:361-0678 アズワン品番67-5559-71
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L黒マット/スモーク
【特長】SS-19Vのデティールを継承し収納式シールドを搭載し新登場。従来のシールド付モデルよりも深くしっかりとした被り心地を実現。耳に帽体が当たらない形を採用。・マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付
用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用 材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂 寸法(mm)約W299、約H155 質量(g)完成:550 サイズ(cm)着サイズ:最大61 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド 労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH5278 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有り ひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-6
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)52 最高高さ(cm)84 最低高さ(cm)58 本体寸法(cm)53 ベース寸法(cm)Φ27
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)38 ヒップ(cm)86 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)64 最高高さ(cm)165 最低高さ(cm)140 本体寸法(cm)65 ベース寸法(cm)36×26
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ9号 バスト(cm)81 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製三脚 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)63 最高高さ(cm)182 最低高さ(cm)143 本体寸法(cm)73 ベース寸法(cm)41×41
1個
28,980 税込31,878
15日以内出荷

どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)93 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)92 材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木製 クリア仕上 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 スラックス掛:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)67 最高高さ(cm)178 最低高さ(cm)142 本体寸法(cm)75 ベース寸法(cm)41×41
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 サイズ23.8型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2745 x 0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.94 最大消費電力(W)29 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)52 最高高さ(cm)84 最低高さ(cm)60 本体寸法(cm)60 ベース寸法(cm)26×26
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)