優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。
発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。
軽いので、持ち運びに便利です。
内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
色ブルー
タイプ50
容量(L)49.06
外寸(mm)450×580×485
内寸(mm)320×450×350
底面サイズ(mm)310×440
発泡倍率60
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。
保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。
軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
材質/仕上発泡ポリプロピレン(エペランPP)
材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
断熱性に優れています。
仕様両面白紙貼済
材質ポリスチレン、紙
寸法(mm)400×550×3
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質発泡PP
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
サイズ100サイズ
外寸(mm)300×455×220
内寸(mm)250×400×194
1式(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
保冷用のスタンダードなコールドボックスです。発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番379-1462
材質外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
幅(mm)646
色ブルー
高さ(mm)147
奥行(mm)420
容量(L)24.3
内容量(L)24.3
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)420
外寸法・間口(mm)646
有効内寸法・間口(mm)583
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード