カテゴリ

  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • 酒井化学工業(4)
  • TRUSCO(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応

「発泡ポリエチレンシート 1mm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業(1件のレビュー)
719税込791
1セット(100枚)
当日出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 酒井化学工業ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート)酒井化学工業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム ノンカッターフォーム 酒井化学工業ミナフォーム ノンカッターフォーム酒井化学工業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
養生ブルーマット TRUSCO養生ブルーマットTRUSCO
2,873税込3,160
1本
当日出荷
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。<br />従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。<br />使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。<br />建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。<br />引越作業時の床や壁の養生として。トラスコ品番666-4561材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)1ブルー長さ(m)30幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら