280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板 材質塩ビ(PVC)
1枚
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



1箱
11,900 税込13,090
翌日出荷

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています
1枚
179 税込197
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アクリサンデーFOREX(低発泡塩ビ)
RoHS
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。 材質低発泡塩ビ 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
1枚
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

アクリサンデーFOREX
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品製、難燃性などの特徴を持ち、インテリア、イベントブース、エクステリア、ビルボード、ディスプレイなど様々な用途にお使い頂けます。
材質低発泡塩ビ 板厚(mm)3 寸法(幅W×長さL)(mm)450×900
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱
6,350 税込6,985
翌日出荷

1枚
1,620 税込1,782
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱
16,800 税込18,480
翌日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
12,700 税込13,970
当日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×600 入数10枚
1箱(10枚)
16,500 税込18,150
当日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

多枚数の情報カード・暗記カードを携帯する。発想や情報を逃さずメモる。手に馴染む風合い筆記具も携帯可能。
材質PVC 質量(g)92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×121×18
1冊
899 税込989
翌々日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)5 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
25,800 税込28,380
7日以内出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン 付属品注入器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(25mL)
728 税込801
当日出荷

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で取扱いが簡単な発泡塩ビです。 モーター・電池ボックスなどの取付台としてご使用頂けます。
1個
617 税込679
翌々日出荷

立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。 レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります。
用途疲労軽減マット 材質発泡塩化ビニール 仕様屋内用 トラスコ品番802-0782 幅(mm)910 質量(kg)2.18 長さ(m)1
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

CONDOR(山崎産業)ケアソフトTL-8
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造。防炎適合品。
材質上層:PVCシート、下層:発泡PVC 幅(mm)910 厚さ(mm)8 質量(kg)23 長さ(m)10 アズワン品番64-5103-29
1巻
97,980 税込107,778
翌々日出荷

マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。 仕様マウス対応 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 カット形状斜めカット マット厚(mm)1.2 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。 仕様マウス非対応 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 マット厚(mm)1.8 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。 材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン (本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

張り置きしても粘着力が落ちず、被着体に優しい。 発泡塩ビクロスや施工ボード表面の薄紙でも表面をほとんど傷めずに作業できます。
1箱(50巻)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:不織布、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
1巻ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~80 参考/旧型式406-20N 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。 材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン 形状平型 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)