仕様漏洩検査液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
水で10倍に薄めて使用します。
試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0023
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。
油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。
対象作動油:旧ISOVG56相当品
3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。
漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0015
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード