21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築物内装材に使われる可燃性発泡樹脂を使用している防火対象物に対して出入口等を分かるようにする標識です。各自治体の火災予防条例にて掲示義務があります。
用途可燃性発泡樹脂を使用している倉庫、工場などへの掲示に。 仕様片面表示、再帰反射ステッカー貼り トラスコ品番664-8079 厚さ(mm)1.2 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)、PVC反射ステッカー 質量(g)110 取付穴数4 縦(mm)300 横(mm)300 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容発泡樹脂内装 取付穴径(mm)2.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル 材質蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃)-29~100 付属品裏面離けい紙付 形状ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 質量(g)535 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0118
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926 セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット 材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(タテ)
エコ商品
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 種別注意 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(8枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー 取付方式粘着シールタイプ 耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

危険予知ステッカー
サイズ60×50mm 仕様裏面離けい紙付 材質PETステッカー 形状ステッカー 区分安全保安用品 質量(g)9 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリーンクロスJIS警告標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識 厚さ(mm)1 表示内容低温注意
1枚
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ啓蒙の定番ラベルです。 板両面粘着タイプです。
取付け方法粘着テープ 材質塩化ビニール 質量(g)44 寸法(縦×横)(mm)90×280
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。 表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー 材質塩ビステッカー 寸法(縦×横)(mm)80×150
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


・北欧デザイン、開閉はがま口で大きく開くので荷物の出し入れがラクラク。・普段のお買い物やご旅行で活躍できます。身体の横に沿わせて押すタイプです。・保冷仕様のバッグです。バッグが大きく開きますので、荷物の出し入れが楽にできます。・手元でハンドル部分の調整がワンタッチででき、便利な駐車ストッパー付きです。4輪キャスターが360°回転するので小回りが利きます。・フィンレイソンは、1820年に創業された、北欧フィンランド最古のテキスタイルメーカーです。昔の懐かしい記憶を呼び起こす。1961年アイニ・ヴァーリによるデザイン。・ニッティポルクとは、「草原の小道」をいう意味。咲き乱れるノラニンジン、クローバー、シダ。家の中ではすがすがしさであふれ、花々が夢を繰り広げます。植物柄。・タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花柄が咲き乱れる夕暮れ、種まきをしていると、どこからか悲しげなスラブの歌が聞こえる。フィンレイソンのクラシックデザインつとつであるこのパターンは、愛らしいさを感じるデザインです。・コロナ柄とは、1950年代の典型的なパターン、幾何学的でシンプル、そして現実的なクラッシックデザインで「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴した、スタイリッシュなパターンです。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(外装)綿(表面コート:塩化ビニル樹脂)・(内装)発泡ポリエチレン・ナイロン 質量(kg)2.4 サイズ(cm)幅23.5×奥行35×高さ68~84(5段階/4 積載荷重(kg)8 機能標準:2WAYキャスター(360°・固定)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷 バッグ容量(L)19 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)