160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 トラスコ品番764-3144 材質発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 密度(kg/m3)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 トラスコ品番764-3381 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 密度(kg/m3)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1巻(100m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線
エコ商品
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。 シース色 規格UL 758 AWM STYLE 1691 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000 耐電圧(V/min)AC500
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)420×281×316 内容量(L)39.5 外寸(mm)セット寸法:470×319×354 色相ホワイト 使用例ダイアライザー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)372×258×516 内容量(L)54.8 外寸(mm)セット寸法:435×309×554 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)293×213×302 内容量(L)20.4 外寸(mm)350×256×329 圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)282×191×340 内容量(L)20.4 外寸(mm)セット寸法:342×238×366 圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#45T
1個ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)413×283×335 内容量(L)42.6 外寸(mm)セット寸法:476×335×366 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
1個ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)269×269×263 内容量(L)21 外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34 圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)372×258×516 内容量(L)54.8 外寸(mm)438×310×554 圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)372×258×516 内容量(L)54.8 外寸(mm)セット寸法:435×309×554 色相ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)420×281×324 内容量(L)40.6 外寸(mm)本体、フタセット時:471×320×354 圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426) ネスティング高さ(mm)85 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)270×270×228 内容量(L)20 外寸(mm)セット寸法:327×315×299 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)