カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「発煙機」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5mオーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ過電流防止ブレーカー付き。容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動し、事故を防止します。集中スイッチとしてもお使いになれます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント4個口
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5mオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/側面差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント個数6電源コード(m)2最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガードオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
シンクライン CATEYEシンクラインCATEYE
86,980税込95,678
1組(5台)
当日出荷
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM  タイプ ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM タイプホッティーポリマー
6,398税込7,038
1巻(100g×1巻)ほか
6日以内出荷
PEI樹脂(ULTEM樹脂)は非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアプラスチックです。HPフィラメント(R)(PEI ULTEMタイプ)は耐熱性、寸法安定性、高温時の強度に優れたPEI樹脂(ULTEM)をMEX方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。PEI(ULTEM)は耐熱性、寸法安定性、強度、難燃性(UL94 V-0)、低発煙性に優れ、特に熱安定性に関しては荷重たわみ温度が200℃以上でULの長期使用温度が170℃以上を示すように高温下の使用環境での連続使用が可能です。機械的強度に関しても、高温下において低下が少なく、熱可塑性樹脂としては最高レベルの強度を誇ります。また、3Dプリンターの造形においてはPEEKよりも反りが少ない特徴が有ります。メーカーでは、3Dプリンター用フィラメントとしてULTEM(TM)樹脂の中でも広く使用されている「1010-1000」と「9085-1100」をラインアップし、重量も100gと500gの2通りをラインアップしています。また、メーカーでは耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)※ULTEM(TM)はSABIC社の登録商標です。適合推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced材質PEI色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品