リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質発泡PP
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
軽量で高断熱な保冷容器を使用シーンになじむカラーに一般的に発泡スチロールといえば白原料…発泡クーラーボックスは淡い青原料…黒原料はカーボンが含まれ、原色に近く、タフ感、高級感を実現。
レジャーシーンや贈答箱、メダカ等飼育箱としても夏・冬も水温を一定に保つ為に愛用されている発泡容器。
中でも黒はメダカが映える箱として探し求めている飼育者は多い。
水漏れ心配ない仕様で、扱いやすいサイズ。
材質本体/蓋:PS、ラベル:PP
色ブラック
サイズ(宅配)80
容量(L)7.9
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×178×111
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×258×144(蓋付高164)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×126
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。
一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。
内部のステンレス容器は出入れが可能。
別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン
寸法(mm)325×215×115
穴サイズ(mm)86Φ×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本酒等の四合瓶が2本入る、高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。瓶の形にぴったりのくぼみがありますので、がたつかず安全な輸送が可能です。表面に「要冷蔵」の刻印あり。安心・高品質の日本製です。
用途日本酒などの冷蔵輸送に。酒造、酒蔵のおみやげや、道の駅、ふるさと納税返礼品の持ち帰りや発送などに
外寸(mm)230×325×110
1式(20個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
寸法(cm)カバー:102×102×107
材質(カバー)樹脂フィルム
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
質量(kg)12.8
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
寸法(cm)カバー:102×102×107
材質(カバー)樹脂フィルム
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
本体質量(kg)12.8
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。 パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに
材質(本体)EPS(発泡スチロール)
本体質量(kg)12.8
内寸(cm)84×84×100
外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ105(400ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)
質量(g)830
外寸(mm)330×330×330
水量(L)8
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ135(1000ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)
質量(g)1450
外寸(mm)410×410×410
水量(L)20
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培のため、根菜類の栽培も可能です。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。連結可能のため、大型の植物栽培施設として利用することが可能です。発泡スチロール部分にリサイクル原料を50%使用し、環境負荷を低減しました。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x3袋。鉢底ネット x18個。塩ビパイプ VU40 48Φ×120mm x2本。透明パイプ VU40 48Φ×200mm x1本。VUエルボー 40×40mm x1個。キャップ 40mm x2個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(葉物、根菜等あらゆる野菜や園芸植物に)
質量(g)2653
容量(L)培土:50
外寸(mm)1097×430×395
水量(L)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
お祭やイベント、お店で大活躍する発泡容器です。
材質PSP
商品タイプ本体
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115
穴径(Φmm)86
穴深さ(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
サイズ100サイズ
外寸(mm)300×455×220
内寸(mm)250×400×194
1式(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
持ち運びに便利なひも付きの発泡スチロール(EPS)容器です。アイスクリームや乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途菓子店、道の駅、アンテナショップ、牧場、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに。肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
持ち運びに便利なひも付きの発泡スチロール(EPS)容器です。アイスクリームや乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
用途菓子店、道の駅、アンテナショップ、牧場、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに。肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に
外寸(mm)155×215×120
内寸(mm)130×155×105
1式(32個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
900mlの牛乳ビンが1本入る、高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。手提げ紐付きで、瓶を縦にしたまま運ぶことが可能です。おみやげ等に最適の、かわいらしい牛乳瓶型。安心・高品質の日本製です。
用途牛乳、飲むヨーグルトなどの乳製品、ジュースなどの保冷に。牧場、道の駅のおみやげや、ふるさと納税返礼品などの持ち帰りや発送などに
外寸(mm)上Φ82、下Φ120、245h
1式(28個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
900mlの牛乳ビンが2本入る、高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。手提げ紐付きで、瓶を縦にしたまま運ぶことが可能です。安心・高品質の日本製です。
用途牛乳、飲むヨーグルトなどの乳製品、ジュースなどの保冷に。牧場、道の駅のおみやげや、ふるさと納税返礼品などの持ち帰りや発送などに
外寸(mm)118×227×275
1式(32個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
色ブルー
タイプ50
容量(L)49.06
外寸(mm)450×580×485
内寸(mm)320×450×350
底面サイズ(mm)310×440
発泡倍率60
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾
くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡
スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。
(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
寸法(mm)205×295×145
色数6
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。
省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
容量(kg)1
JIS規格JIS K6804
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
標準使用量150~200g/m2
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性水性
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
3
次へ