サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
トレー寸法(mm)254×353×20
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
材質PP(ポリプロピレン)
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
種別無地
商品タイプ本体
表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
長さ(mm)590
幅(mm)300
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
セット内容本体×1
材質PS
包装形態無
作業性が大幅向上!定植時一括してポットから苗を押上るため、苗を痛めない。
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
セット内容赤・青・黄・緑・橙
1セット
¥700
税込¥770
3日以内出荷
関連キーワード