462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
491 税込540
当日出荷

ジャストコーポレーションパネルスタンド ドームタイプ
厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5 材質ポリスチレン
1箱(10枚)
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1袋(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
1枚
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジャストコーポレーションパネルスタンド 草タイプ
厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。
材質ポリスチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37×92×5
1箱(10枚)
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別120穴 材質発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm)590×890×30 アズワン品番61-6178-56
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号13118003
1枚
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1袋(5枚)
3,890 税込4,279
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
28日以内出荷

1台
83,980 税込92,378
28日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
28日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
28日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
28日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
28日以内出荷

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5 仕様パネル用 対応メディア3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。
材質ポリスチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5
1箱(10枚)
559 税込615
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様寸法 = 110 x 75 x 50mmボディ材質 = ポリカーボネート、ポリスチレンエンクロージャのタイプ = DINレール長さ = 110mm幅 = 75mm高さ = 50mm最大ターミナル = 12最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +80℃内部取り付けタイプ = 基板実装DINレール/壁面/パネル取り付け. 2つの部分からなるクリップ留めボックスで、EN50022仕様のDINレールに取り付け可能。また、2本のねじを使用して壁面に取り付け可能 上部には最大定格10Aのねじ端子を12個装備(ケーブル最大径2.5 mm) 下部の一体型支持部は厚さ2 mmまでの基板に対応 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ IP40定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,410 税込4,851
5日以内出荷

きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。
厚さ(mm)2 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1枚
268 税込295
欠品中

使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃渡り(mm)170 刃幅(mm)0.8 材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13 イエロー/シルバー 質量(g)45 刃長(mm)110 柄長さ(mm)112 適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
1個
699 税込769
当日出荷

カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上 適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(20個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
1セット(5個)
669 税込736
翌々日出荷

断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1枚
969 税込1,066
当日出荷

断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。 ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工! 断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様断熱材厚さ/20mm以上 適合ボックスVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C) 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。 仕様ハードクロムメッキ 材質刃:SK-2 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)170
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
寸法(mm)450×450 熱伝導率(W/mk)0.034以下 熱抵抗値(m2K/W)4.1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。 簡単にキレイに穴あけができます。 刃先は、焼入処理が施してあります。
仕様断熱材用 規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

加工性がよく、工作・ディスプレーの作成に便利です。
用途工作・POP トラスコ品番820-1952 厚さ(mm)7 材質/仕上ポリスチレン ホワイト 質量(g)236 縦(mm)300 横(mm)1200
1箱(5枚)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000 質量(g)2600 材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

TASCO(タスコ)断熱材カッター
仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

フレームの着脱にはドライバー等不要。 作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 塩ビは使用しておりません。 フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。 透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
サイズポスター 質量(kg)3 シルバー 板厚(mm)5
1セット(4枚)
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)