25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷


主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性アース付 トラスコ品番322-2365 質量(kg)1.7 定格電流(A)(アースクリップ仕様)20 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

撚線。
長さ(m)100 定格容量12A600V(1.25mm2×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
トラスコ品番850-1172 質量(g)330 アズワン品番64-4653-34
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.81MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(5.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 定格入力電圧(V)AC85~144 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)