2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)9 定格電流(A)発電機:25 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)60~67 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 乾燥質量(kg)29 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA)発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法適合
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】0.53 電圧(V)直流12/交流100 適合規格国交省超低騒音型 タンク容量(L)【有効燃料】12.7 燃料自動車用無鉛ガソリン 名称【エンジン】GX160T2 騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88 連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A)24 相数単相 直流電流(A)10 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PMW 変換方式【電力】インバーター 定格出力(kVA)2.4 エンジン総排気量(cm3)163 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)