【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。
仕様ハトメなし
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.07
番手#1000
耐久性約1カ月未満
引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
表面が害虫忌避効果のあるKO白、裏面が雑草抑制効果のある黒の特殊複層フィルムです。表面の白色の強い光線反射力と、裏面の黒色のもつ光線透過抑制力により地温を下げます。最高気温で、透明・黒マルチに比べ6℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。イチゴ、レタス、ハクサイ、セルリー、ホウレンソウ、コカブ、ダイコン、ニンジン、エンドウ、インゲン、抑制メロン、トマト、などの夏場作物に最適です。
用途作物の栽培に使用する白黒W農業用マルチです。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200
白色面の光反射特性および、黒色面の光線透過抑制をいかし地温の上昇を最小限にとどめ高温障害を防ぐ効果が期待できます。また、雑草の抑制効果もあります。
用途高温障害防止、保温、土壌乾燥防止、防虫効果、雑草抑制、光反射効果
厚さ(mm)0.025
巻数(m)200
入数(本)5
表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。
夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色表/白、裏/黒
長さ(m)50
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色白黒
長さ(m)50
穴径(Φmm)80
幅(cm)95
アズワン品番4-4901-03
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)
材質PEフィルム
厚さ(μm)40
表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
色白
トラスコ品番753-8731
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×1200
フィルム厚さ(μm)50
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1
フィルム厚さ(μm)35±5
仕様1シートフィルム30枚
材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)600
関連キーワード