30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
枚数250
仕様無地、ペン立て用穴付き
材質古紙パルプ配合率100%
寸法(mm)130×95
サイズB7変型
種類ブロックメモ
白色度(%)71
罫無地
グリーン購入法適合
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)420
コード長さ(mm)820
全高(mm)1240
質量(kg)0.9
直径(Φmm)220
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)245
コード長さ(mm)820
全高(mm)1065
質量(kg)1.1
直径(Φmm)330
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)420
コード長さ(mm)820
全高(mm)1240
質量(kg)0.9
直径(Φmm)220
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)225
コード長さ(mm)820
全高(mm)1045
質量(kg)0.5
直径(Φmm)140
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)295
コード長さ(mm)750
全高(mm)1045
質量(kg)0.8
直径(Φmm)205
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)285
コード長さ(mm)820
全高(mm)1105
質量(kg)0.6
直径(Φmm)160
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)29.9
適合~10畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7
光束(Lm)4090
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)33.9
適合~12畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.1
光束(Lm)4446
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類ひもスイッチ
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ130
高さ(mm)14
再生紙使用マーク適合
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
コード樹脂
幅(mm)Φ20
高さ(mm)60
再生紙使用マーク適合
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)170
長さ(mm)890
高さ(mm)70
質量(kg)1.3
取付方式コード吊りペンダント専用
可動範囲(mm)半径600
回転角度(°)360
仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ95
高さ(mm)74
質量(kg)0.4
取付器具引掛シーリング用
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)255
取付方式コード吊りペンダント専用
仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
ペンダントライトが直付けされたような新感覚デザイン。発光体から広がる波のような抜き模様のセードが、空間のアクセントとして彩を添えます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)220
質量(kg)3.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
直径(Φmm)640
取付方式クイック
再生紙使用マーク適合
関連キーワード