667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート 薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他 交換目安約1ヶ月以内 材質(シート)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパーです。 吸収性と強度に優れたスパンレース不織布です。
用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業。 コンベアや食品製造機械の拭き取り。 盛り付け工程での食材汚れの拭き取り。 製造ラインでの手拭。 調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業。 病院や介護施設の環境清拭。 材質(シート)レーヨン+PP+PE 仕様薬液量の目安:約1.5L トラスコ品番787-1392 質量(kg)5.88 タイプドライロールタイプ 枚数400枚 シートサイズ(mm)150×270 ロール幅(mm)150 ロール長さ(m)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12ロール)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等) 乳白 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12 印字文字白/黒 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約28
1セット(20巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス 毛羽立ちが少ない シートサイズが均一で無駄なく使用可能 蛍光染料不使用なので安心 ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り ブラウン 仕様4枚重ね 幅(mm)380 質量(kg)8.59 長さ(m)305 シリーズキムタオル シートサイズ(mm)380×305 外径370mm
1ロール(1000カット)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質ポリエチレン 材質(ひも)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)遮熱ロールスクリーン
エコ商品
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)92×198 遮光率(%)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越工業PPロールベーラートワイン
エコ商品
牧草梱包用PPひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

MagX(マグエックス)マグネットロール(ツヤあり)
エコ商品
マグネットシートの原反です。ハサミやカッターでカットできます。別注対応可能です。
トラスコ品番342-3093 材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 つや消し白 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
エコ商品
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット) テープ幅(mm)600 テープ長さ(m)10 難燃性UL94認定:V-0(0.40mm) 引張強度(MPa)60 曲げ強さ(MPa)100 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 軟化温度(℃)ビカット:150 引張伸度(%)68 色調ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷

ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ゆうパック用
エコ商品
ゆうパックのオリジナルダンボール箱にぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。 厚さ(mm)【断熱材】20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100セット)
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)58 長さ(m)63 芯径(mm)12 外径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200巻)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(2巻)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)80 長さ(m)63 芯径(mm)12 外径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200巻)
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 = ロール。用途 = オイル。吸収容量 = 100L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.8。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久吸油専用ロール. この吸収性の優れたロールは、大量の機械を操作する作業場や環境に最適です。. このロールは、48 cm x 40 mで100リットルもの液体を吸収します。 このロールには、様々な要件に適したミシン目が入っているので、使いやすく、ほとんどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

種類 = ロール。用途 = オイル。吸収容量 = 80L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.68kg。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。流出オイル専用吸収シート(ミシン目付きロール). RS Pro標準重量流出物吸収ロールは、流出オイルの清掃専用に設計されており、化学物質を 除く ほぼすべての流出物質を吸収します。 この流出物吸収ロールは白色で見分けやすく、流出オイルの清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。ロールにはミシン目が付いているため、必要なだけ切り取って流出オイルを処理できるので、この製品は費用対効果に優れたソリューションとなっています。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. . 吸収体ロール。 . 穴あき。 . 使いたい分だけ切り離す。 . 油流出のみ。 . 吸収性がある。 . 業界で認められている。 . 白 - 油流出のみ。 . 疎水性 - 水をはじき、水に浮く。 . ロール・サイズ48cmx4000cm。 . パック重量4.68kg。. 流出物管理に関する色の定義の説明. . 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. . 白: 流出 オイル 専用. . 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

日本製紙クレシアコンフォートサービスロール150m
エコ商品
再生紙100%のトイレットロールです。 個別包装タイプです。 グリーン購入対応製品です。
用途トイレットペーパー タイプシングル 使用場所トイレ シート長さ(m)150 トラスコ品番835-3121 材質再生紙 質量(kg)20.4 ホワイト シリーズコンフォート シート幅(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1箱(60個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 80L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.62。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS Pro 標準デューティメンテナンスロールです RS Pro 標準デューティメンテナンスロールをご紹介します。水、中性化学薬品、冷却剤などの一般的な液体の滴り及び少量の流出をすばやく除去するのに最適です。背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気をすばやく除去して、潜在的な危険や流出の増加を防ぐことができます。この吸収ロールは、 80 リットルの液体を吸収する Ability で、コスト効果が非常に高く、さまざまな用途で使用できます。 特長と利点: お買い得な RS Pro 吸収ロールは、一般的なメンテナンス用途で流出、雨、漏出を迅速かつ簡単に清掃するのに最適です 背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気を吸収します 一方の側の低綿ぼこりは、各シートの強度と耐久性を高め、使用中の引き裂き、引裂、ほつれを最小限にします さらに、ディンプル加工が施された素材により、液体で飽和しても安定性が確保され、再適用されます 簡単に裂けることで、シートを簡単かつ効率的に作成できます 流出に迅速に対応するために裂けて、はである メンテナンスの漏れを解消する低コストで経済的なソリューションです そして滴りなさい 緊急時の対応や、日々の利用に最適です を使用します 吸収量: 1 ロールあたり 80 リットル ロールの長さは 40 cm x 40 m です 用途: 吸収シート又はロールは、液体又はオイルがこぼれたときに使用する流出吸収剤の一種です。ロール及びシートの利点は、こぼれた液体、水滴、漏出をすばやく効率的に清掃し、大きな危険を引き起こす可能性があることです。 また、流出物を封じ込めた方法として、漏れ又は液だれの可能性がある区域又は装置の下に配置するための予防製品としても使用できます。また、広い範囲をカバーして流出を吸収するのにも役立ち、パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、あらゆる種類の液体の流出を非常にコスト効果の高い方法で管理できます。この頑丈で Durable なロールは、次のようなあらゆる用途で使用できます。 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Zebra Technologiesモバイルプリンタ用感熱ロール紙
エコ商品
感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
用途モバイルプリンタ用レシート 種別感熱 色(柄)白無地 コーティング表面:無 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB) コア径(Φmm)内径:19 (0.75inch)
1箱(36巻)
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。 フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。 110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×6000 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号 種別ロール ハトメ数- 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号 トラスコ品番351-7501 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色) 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)36 長さ(m)20 ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

信越工業SKダイヤミニ 白
エコ商品
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

インダストリーコーワスモールローラー ホワイトピュア
エコ商品
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
用途仕上用 毛丈(mm)7 タイプ短毛、無泡タイプ サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性◎、油性◎、溶剤○ 主な用途仕上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワスモールローラー ホワイトピュア
エコ商品
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
用途外装用 毛丈(mm)18 タイプ中長毛、無泡タイプ サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性◎、油性◎、溶剤○ 主な用途外装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。 材質フィルム グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インダストリーコーワスモールローラー ホワイトピュア
エコ商品
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
用途内装用 毛丈(mm)11 タイプ中毛、無泡タイプ サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性◎、油性◎、溶剤○ 主な用途内装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3巻)
37,980 税込41,778
8日以内出荷

4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊り フォーマット形式アスペクトフリー 生地ウルトラHDホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1台
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信越工業SKハイパワー#84-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)1.8 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイパワー#70-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)2350 太さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイパワー#56-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)2900 太さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SK荷造ヒモ 白
エコ商品
2本よりPPロープ、細かな結束に便利です。
材質ポリプロピレン 長さ(m)80 太さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7 【プラスチックセード】ホワイト 高さ(mm)150 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)86 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光束(Lm)1020 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm)5 サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1袋(2本)
769 税込846
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形広角
エコ商品
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6 【プラスチックセード】ホワイト 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)101 光束(Lm)1000 光色電球色 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷