15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品交換可能 洗濯可能 再生材料使用
材質背板カバー/再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 251
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 線幅(mm)1.8~2.2 最大径(Φmm)20 全長(mm)131 詰め替えインクWBMA-40RF 線の太さ中字 仕様キャップ式、インキ補充式 エコマーク認定認定 インクアルコール系顔料インキ グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体 エコマーク認定番号17 112 207
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!! 新インクで書きやすい・消しやすい。 カートリッジ詰め替えもカンタン。 最後までかすれずにスラスラ。
エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 エコマーク認定番号18 112 179
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)インナーバスケット仕切り板ECO A
エコ商品
コンドル インナーバスケットに使用可能な仕切り板。クロスや洗剤・スポンジ類などを分類整理できます。
用途日常・定期清掃 材質再生PP 質量(g)136 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×210×200 エコマーク認定番号22128014
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm
仕様インク補充式、通気仕様キャップ 材質軸・キャップ・尾栓/R-PP 線幅(mm)約1.2~1.7 成分油性インク(アルコール系) 軸径(Φmm)13.5 全長(mm)110 質量(g)8 種類細字 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 129
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立つ文字を書くのに便利な太字タイプのボードマーカーです。 油性インク(アルコール系)。インク充填式。
線幅(mm)約3.6~4.0 線の太さ太字 仕様インク補充式、通気仕様キャップ 成分油性インク(アルコール系) 材質軸・キャップ・尾栓/R-PP 軸径(Φmm)20 全長(mm)130 質量(g)22 エコマーク認定認定 商品タイプ補充式本体 エコマーク認定番号17 112 129
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。 らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本! 再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。 グリーン購入法適合商品。
成分油性顔料 材質本体、キャップ、尾栓:再生PP(ポリプロピレン)樹脂 ペン先:ポリエステル繊維 シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)約2 対応オプション補充インキ:KR-NDW グリーン購入法適合 商品タイプ本体(インク補充式/ペン芯交換式) エコマーク認定番号16 112 002
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット通り芯標示板(方角)
エコ商品
材質エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定認定
1枚
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワタナベ工業システムエコタイル
エコ商品
つなげるジョイント式で、スペースに合わせて設置できます。地球にやさしい再生原料を使用した、エコマーク認定商品。
用途ベランダやテラス、ガーデニングに。 材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合) 厚さ(mm)14 寸法(mm)300×300 質量(g)287 エコマーク認定認定 防炎性能試験番号E2230284 エコマーク認定番号23 128 003
1枚
398 税込438
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひと目で分かる分別シール付です。 U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。 裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。 スペースが有効活用できます。 オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2 仕様マグネット着脱式 ホワイト エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245 エコマーク認定番号17 112 120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 動画あり
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定認定 塗布方法ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常のフラットファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 背見出しは上下非対象に二分割されたデザインで長文タイトルも書きやすくなっています。 表紙はタテヨコどちらでもラベルの貼れる両用デザインです。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4-S 種類フラットファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)150 材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 幅(mm)242 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 収納寸法(mm)15 グリーン購入法適合 外寸法(高さH×幅W)(mm)307×242 エコマーク認定番号17 112 157
1冊
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
表示方式アナログ(時計) 材質ベゼル・バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/ステンレス+合成樹脂 種類腕時計 エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒【カレンダー】2100年2月28日まで修正不要(パーペチュアルカレンダー)日付(日付板表示)年・月(秒針による経過年数・月表示) 時間【精度】平均月差±20秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】ソーラー電源機能搭載(節電機能状態の場合)フル充電後約24ヶ月 充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間4時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間35分、停止状態~通常運針45時間、停止状態からフル充電150時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間10分、停止状態~通常運針13時間、停止状態~フル充電45時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間4分、停止状態~通常運針2時間、停止状態~フル充電10時間 電波形式(受信)日本標準電波 駆動方式ソーラー電源 防水仕様10気圧 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、復活自動受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付 カレンダー付き 材質(バンド)ステンレス エコマーク認定番号6134014
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
表示方式アナログ(時計) 材質バンド、裏蓋/ステンレス、ケース/ステンレス+合成樹脂 種類腕時計 エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒 時間【精度】平均月差±20秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】ソーラー電源機能搭載(節電機能状態の場合)フル充電後約18ヶ月 充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間4時間、停止状態~通常運針45時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間40分、停止状態~通常運針3~5.5時間、停止状態からフル充電120~170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間12分、停止状態~通常運針2時間、停止状態~フル充電45時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間4分、停止状態~通常運針45分、停止状態~フル充電13時間 電波形式(受信)日本標準電波 駆動方式ソーラー電源 防水仕様10気圧 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、復活自動受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付 材質(バンド)ステンレス エコマーク認定番号6134014
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下 付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書 質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態) サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm) 外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態 適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free エコマーク認定認定 取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ) 消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W 表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様) 有効画素数1280×1024 定格入力電流(A)0.4 コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値) 画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 使用周囲温度(℃)5~35 視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上) 応答速度5ms(白⇔黒) 入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン 水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル) 垂直周波数(Hz)50~75 入力電源AC100V、50/60Hz 端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ) 傾斜角度(°)上20、下5 最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2)) 使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3 エコマーク認定番号19 119 011
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷