カテゴリ

  • オフィス家具(5,598)
  • 空調・照明・電設資材(5,051)
  • 作業服(4,557)
  • 医療(2,410)
  • 手袋(1,078)
  • 建築金物(1,047)
  • 家電(979)
  • 清掃用品(896)
  • 店舗什器・備品(882)
  • 厨房用品(726)
  • 科学研究・開発用品(680)
  • 農業・園芸資材(665)
  • 制御機器(652)
  • 事務用品(646)
  • 建材・エクステリア(601)
  • 電気材料(580)
  • 塗料(556)
  • 配管・水廻り設備部材(539)
  • パソコン/周辺機器(489)
  • ねじ・ボルト・釘(473)
  • 機構部品(466)
  • 介護用品(424)
  • クリーンルーム用品(400)
  • 物流用品(359)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(351)
  • 保管用品(332)
  • 住設機器(316)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
  • 卓上消耗品(268)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(252)
  • 日用品(232)
  • メカニカル部品(187)
  • 測定用品(186)
  • 安全用品(179)
  • 安全靴・作業靴(154)
  • 船舶用品・漁業資材(146)
  • トラック用品・パーツ(145)
  • 防災用品(144)
  • バイク部品(126)
  • スプレー・オイル・グリス(125)
  • 洗剤・除去剤(124)
  • ヘルスケア(124)
  • 安全保護具(124)
  • 接着剤・補修材(121)
  • 防犯用品(116)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • 学童・教育用品(110)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(108)
  • 梱包用品(106)
  • 救急・衛生(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(90)
  • 作業工具(85)
  • 安全標識(83)
  • 塗装・養生・内装用品(79)
  • 電動工具(77)
  • 鈑金・塗装(73)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
  • 自動車補修部品(53)
  • テープ(52)
  • カー用品(49)
  • 農業機械(48)
  • 洗車・清掃(46)
  • 縫製用品(45)
  • マスク(41)
  • 理美容(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 研磨材(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • 自転車部品(29)
  • 溶接用品(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • 完成車(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 食品・飲料(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • エンジン工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「白 l」の検索結果

36,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)

    L型ブラケット(取替ドアクローザー用)

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体S-202P/S-203P
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(23件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
  • ジョイント金具 19型L フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 19型L

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
    穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ジョイント金具 19型L 白 三基鋼業

    ジョイント金具 19型L 白

    三基鋼業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
    材質穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(16件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(115件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 小型ナイフ NTカッター

    小型ナイフ

    NTカッター(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    マグネットつき小型ナイフ。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)12寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×33×18
  • 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ

    防護服 タイベック(R)製 白

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
    用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリカルエプロン 白色 Lサイズ セキスイ

    バリカルエプロン 白色 Lサイズ

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番751-5251ホワイト質量(g)260
  • 大福カートン(白)L 高速シーパック

    大福カートン(白)L

    高速シーパック
    1,098税込1,208
    1パック(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • クレストN白3L 富士グローブ

    クレストN白3L

    富士グローブ
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
    トラスコ品番855-5063厚さ(mm)0.7~0.8質量(g)70
  • 不織布自動車カバー 白 L 3.6×6.5m ノーブランド

    不織布自動車カバー 白 L 3.6×6.5m

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    柔らかい不織布素材で自動車塗装面に傷がつきにくく通気性があるので、取り付けが楽で作業性が良いです。
    トラスコ品番345-5464
  • 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン

    洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

    アズワン(1件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
    pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
  • おトクな増量30L白半透明 日本サニパック

    おトクな増量30L白半透明

    日本サニパック(40件のレビュー)
    399税込439
    1個(30枚)
    当日出荷
    30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
    材質LLDPE入数(枚)30容量(L)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード L字脚片面タイプ モノタロウ

    ホワイトボード L字脚片面タイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
    用途ホワイトボードとして付属品粉受け1個種別片面材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装種類L字脚付き・無地材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • ブックエンド L型大 白 1組(2枚) SONIC(ソニック)[文具]

    ブックエンド L型大 白 1組(2枚)

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    799税込879
    1組(2枚)
    当日出荷
    滑り止めでしっかりキープ!
    用途デスク上の本や資料整理に便利。 シンプルで飽きのこないデザイン。 滑り止めでしっかりキープ!材質スチール(カラー焼付け塗装)寸法(mm)136×200×139主要材質スチール(カラー焼付け塗装)
  • 紙袋 アレンジバッグN HEIKO

    紙袋 アレンジバッグN

    HEIKO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷
    手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:PP紐
    タイプ晒160g/m2
  • 滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字

    滅菌済ガーゼ FCステラーゼ

    白十字(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(12枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
    折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 長ニップル 白 モノタロウ

    長ニップル 白

    モノタロウ(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO

    手提げ紙袋(PPフィルム貼り)

    HEIKO(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。 表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。 袋自体の強度が増します。 取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
    材質コート紙 PP貼り種類手提げ袋手紐ポリエステル紐
  • ヒザガード ホワイト 東洋リントフリー

    ヒザガード ホワイト

    東洋リントフリー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒザ当てです。 ヒザに掛かる負担を軽減します。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
    仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番331-3174種別ヒザガードホワイトサイズL質量(g)40アズワン品番1-9718-03
  • FC滅菌カットガーゼ(L) 白十字

    FC滅菌カットガーゼ(L)

    白十字
    299税込329
    1パック(4個)
    当日出荷
    傷口の他に眼帯やマスクの当てガーゼなど幅広く使用できます。個包装、滅菌済。
    サイズL折数12折寸法(cm)7.5×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011松吉医科器械コード24-4616-02医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 白 ロングニップル シーケー金属

    白 ロングニップル

    シーケー金属(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
  • FC伸縮包帯 白十字

    FC伸縮包帯

    白十字(13件のレビュー)
    409税込450
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
    材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
  • 白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)

    白ブリキペール缶13L

    TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
  • ヒジガード ホワイト 東洋リントフリー

    ヒジガード ホワイト

    東洋リントフリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒジ当てです。 ヒジに掛かる負担を軽減させます。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
    仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番331-3166ホワイトサイズL質量(g)30アズワン品番1-9718-01
  • サージマスクL2 ホワイト 竹虎

    サージマスクL2 ホワイト

    竹虎
    349税込384
    1箱(50枚)
    当日出荷
    不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
    トラスコ品番382-8868材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造三層寸法(cm)9.5×17.5対象花粉やホコリ、ハウスダストひもタイプ耳かけ
...
白 砂特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 白 砂