フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
フタと本体が一体となっているタイプです。 サック組み立て式 10枚入り
色白無地
タイプ裏白カード紙350g/m2
RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)49
タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。19 インチ用の RS Pro PP ケーブルエントリシールです ラック家庭やオフィスのネットワーク構成の一部としてサーバーラックがある場合は、ケーブルを整理して簡単にアクセスできるように、ほこりの侵入を防止するための製品が必要になります。このブラシ付きケーブルエントリパネルは、 3 種類すべてをカバーし、 RS Pro ケーブル管理製品に属します。 この郵便箱型ケーブルシールは、白いフェイスに黒いナイロンブラシが付いていて、サーバーラックにほこりやごみが侵入するのを防ぎます。このファシアは、耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP )製のため、堅牢で電気絶縁に役立ちます。 エントリパネルは、危険物質( RoHS )の使用を制限する指令に完全に準拠しているため、環境に対する安全性が確保されます。このケーブルエントリシールは、家庭又はオフィスネットワークの 19 インチサーバーラックで使用するように設計されています。特長と利点.ケーブルエントリパネル . 19 インチのサーバラックでの使用に適しています .高耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP ) .寸法は 337 mm x 78 mm x 10 です mm .設置に必要な切抜き寸法は 280 x 49 です mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード